VESTIL LDLT Serisi Uzun Katlı Arabalar
stil | Model | Kapasite | + | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LDLT-3060 | 2000 lbs. | Hidrolik Kaldırma Arabası | 60 " | €3,529.26 | |
B | LDLT-3072 | 2000 lbs. | Hidrolik Kaldırma Arabası | 72 " | €3,211.45 | |
C | LDLT-30120 | 2000 lbs. | Hidrolik Kaldırma Arabası | 120 " | €4,590.33 | |
D | LDLT-3096 | 2000 lbs. | Hidrolik Kaldırma Arabası | 96 " | €4,143.55 | TEKLİF TALEBİ
|
E | LDLT-3072-4 | 4000 lbs. | Sepetim | 72 " | €3,595.09 | TEKLİF TALEBİ
|
F | LDLT-3096-4 | 4000 lbs. | Sepetim | 96 " | €4,177.85 | TEKLİF TALEBİ
|
G | LDLT-3060-4 | 4000 lbs. | Sepetim | 60 " | €3,397.49 | TEKLİF TALEBİ
|
LDLT Serisi Uzun Katlı Arabalar
Vestil LDLT Serisi uzun güverte arabaları, levhaları, şeritleri ve uzun uygunsuz malzeme yüklerini konumlandırmak ve taşımak için idealdir. Eşit yük dağılımı için yapısal çelik bir tabana ve kontrollü hareketlilik için poli-çelik tekerleklere ve ayakla çalışan zemin kilitlerine sahiptirler. Bu arabalar, platform yüksekliklerini istenen sınıra kadar ayarlamak için manuel bir hidrolik ayak pompası da içerir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pres Bağlantı Parçaları
- Zımpara Disk Ruloları
- Hava Aracı Aksesuarları
- Lehim Havyası Tabancalar ve Tencere
- Kobalt Frezeler
- Küvet / Musluklar
- Otomotiv Mekanik
- Su güvenliği
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- VICTOR Kaynak İpucu
- CALDWELL Ayarlanabilir Serpme Kirişi
- SINGER SAFETY Gürültü Azaltma Bölme Paneli
- APPROVED VENDOR Die Modülü Kod Kapağı
- DIXON Flomax Standart Seri Fişler
- TYGON S3 B-44-4X Serisi Ftalatsız Esnek Borular
- SPEARS VALVES PVC Wafer Kelebek Vanalar, Dişli Operatör, EPDM
- SPEARS VALVES Çift Çemberli T Parçalar, PVC Çizelge 80 x PVC Çizelge 80
- KERN AND SOHN CP Y1 Serisi Tek Noktalı Yük Hücreleri
- HAKKO Çeker Ocak Loc Hat Kitleri