VESTIL LDLT-3060-4 Ergonomik Uzun Katlı Araba, 4000 Lb. Kapasite, 60 x 30 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sepetim |
Kapasite | 4000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
Güverte Kalınlığı | 1 / 4 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Düşük Yükseklik | 31 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 49 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 18 " |
Min. Yükseklik | 31 " |
Teker Sayısı | 4 |
Aşırı yükleme koruması | Yok hayır |
Platform Uzunluğu | 60 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 30 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ldlt-3060-4.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 49 " |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | + | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LDLT-3060 | 2000 lbs. | Hidrolik Kaldırma Arabası | 60 " | €3,671.64 | ||
LDLT-30120 | 2000 lbs. | Hidrolik Kaldırma Arabası | 120 " | €4,590.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
LDLT-3072 | 2000 lbs. | Hidrolik Kaldırma Arabası | 72 " | €3,288.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
LDLT-3096 | 2000 lbs. | Hidrolik Kaldırma Arabası | 96 " | €4,143.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
LDLT-3072-4 | 4000 lbs. | Sepetim | 72 " | €3,595.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
LDLT-3096-4 | 4000 lbs. | Sepetim | 96 " | €4,177.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00