VESTIL LM Serisi Ekonomik Bomlar, Teleskopik
stil | Model | Yükseklik | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | Maks. uzunluk | 108" Tek Kanca Kapasitesi | 120" Tek Kanca Kapasitesi | 132" Tek Kanca Kapasitesi | 144" Tek Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM-EBT-6-24 | 13.5 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.5 " | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | 1800 lbs. | €2,967.99 | |
B | LM-EBT-4-24 | 13.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,040.13 | |
C | LM-EBT-6-30 | 13.19 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.5 " | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | 1800 lbs. | €3,031.06 | |
D | LM-EBT-6-36 | 13.19 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.5 " | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | 1800 lbs. | €3,091.16 | |
E | LM-EBT-4-36 | 13.19 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,204.81 | TEKLİF TALEBİ
|
F | LM-EBT-4-30 | 13.19 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,110.40 | |
G | LM-EBT-4-11 | 13.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,003.06 | |
H | LM-EBT-6-11 | 13.88 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.5 " | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | 1800 lbs. | €2,935.04 | TEKLİF TALEBİ
|
I | LM-EBT-8-30 | 15 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 149.38 " | 3500 lbs. | 3000 lbs. | 2600 lbs. | 2200 lbs. | €3,928.85 | |
J | LM-EBT-8-24 | 15 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 149.38 " | 3500 lbs. | 3000 lbs. | 2600 lbs. | 2200 lbs. | €3,814.29 | |
K | LM-EBT-8-36 | 15 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 149.38 " | 3500 lbs. | 3000 lbs. | 2600 lbs. | 2200 lbs. | €4,048.99 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yardımcı Atık Kapları
- Şablonlar ve Şablon Setleri
- İzoleli Kanal Şerit Isıtıcılar
- Merdivenleri Takip Et
- Paketleme Masaları
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Donanım Malzemeleri
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Su güvenliği
- HVAC Test Cihazları
- APPROVED VENDOR Hidrolik Sıralı Filtre
- SIEMENS CJD Serisi, Cıvatalı Devre Kesici
- BUSSMANN FWK 750V: 5-60A Serisi Özel Sigortalar
- 3M Buğu Önleyici Güvenlik Gözlükleri, Şeffaf Lens Rengi
- THOMAS & BETTS RD8 Serisi Halka Terminaller
- GRUVLOK 45 Derece Dirsekler, Paslanmaz Çelik
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Hot-Tap Eyer, FKM
- DAZOR Lumilus LED Ağırlıklı Zemin Standı Işık, 41 İnç
- EATON 2068 Serisi Dirsek Adaptörleri
- GKS-PERFEKT Taşıma Arabaları