VESTIL LM-EBT-6-11 Ekonomik Teleskopik Kaldırma Bomu, Mavi / Sarı 6000 Lb. Kapasite, 11 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskopik Forklift Bom |
Bom Stili | Teleskop |
Bom Tipi | Ekonomi Patlaması |
Kapasite | 6000 lbs. |
Zincir uzunluğu | 36 " |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2.25 " |
derinlik | 86.25 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 151 1 / 2 " |
Uzatma Rengi | Sarı |
Çatal Cep Merkezi | 11 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 4 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7-1 / 4 " |
Çatal Cep Genişliği | 7.25 " |
Çerçeve rengi | Mavi |
Yükseklik | 13.88 " |
uzunluk | 86.25 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kanca Noktası | 144 " |
Maks. uzunluk | 151.5 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kanca Noktası | 36 " |
Min. Uzunluk | 86.25 " |
Kanca Sayısı | 2 |
Dikey Ayarlama Konumu Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lm-ebt-6-11.pdf |
Kısıtlama Uzunluğu | 36 " |
Emniyet Zincirleri | Evet |
108" Tek Kanca Kapasitesi | 2600 lbs. |
120" Tek Kanca Kapasitesi | 2300 lbs. |
132" Tek Kanca Kapasitesi | 2000 lbs. |
144" Tek Kanca Kapasitesi | 1800 lbs. |
36" Tek Kanca Kapasitesi | 6000 lbs. |
48" Tek Kanca Kapasitesi | 5000 lbs. |
60" Tek Kanca Kapasitesi | 4500 lbs. |
72" Tek Kanca Kapasitesi | 4000 lbs. |
84" Tek Kanca Kapasitesi | 3500 lbs. |
96" Tek Kanca Kapasitesi | 3000 lbs. |
genişlik | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 197.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 219.08 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | Maks. uzunluk | 108" Tek Kanca Kapasitesi | 120" Tek Kanca Kapasitesi | 132" Tek Kanca Kapasitesi | 144" Tek Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-EBT-4-11 | 13.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,003.06 | ||
LM-EBT-4-24 | 13.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,040.13 | ||
LM-EBT-4-30 | 13.19 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,110.40 | ||
LM-EBT-4-36 | 13.19 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,204.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-EBT-6-24 | 13.5 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.5 " | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | 1800 lbs. | €2,967.99 | ||
LM-EBT-6-30 | 13.19 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.5 " | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | 1800 lbs. | €3,031.06 | ||
LM-EBT-6-36 | 13.19 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.5 " | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | 1800 lbs. | €3,091.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00