VESTIL LM Serisi Asansör Ana Bomları, Teleskopik Olmayan
stil | Model | Maks. uzunluk | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | 36" Tek Kanca Kapasitesi | 48" Tek Kanca Kapasitesi | 60" Tek Kanca Kapasitesi | 72" Tek Kanca Kapasitesi | 78" Tek Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM-1NT-8-30 | 80.13 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | 5300 lbs. | 4850 lbs. | €4,856.65 | |
B | LM-1NT-8-24 | 80.13 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | 5300 lbs. | 4850 lbs. | €4,716.22 | TEKLİF TALEBİ
|
C | LM-1NT-8-36 | 80.13 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | 5300 lbs. | 4850 lbs. | €5,005.50 | |
D | LM-1NT-4-24 | 81.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | 3000 lbs. | €2,634.34 | TEKLİF TALEBİ
|
E | LM-1NT-4-36 | 81.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | 3000 lbs. | €2,794.78 | TEKLİF TALEBİ
|
F | LM-1NT-6-24 | 81.5 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | 3500 lbs. | €3,722.59 | TEKLİF TALEBİ
|
G | LM-1NT-6-30 | 81.5 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | 3500 lbs. | €3,828.51 | TEKLİF TALEBİ
|
H | LM-1NT-4-11 | 81.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | 3000 lbs. | €2,558.58 | |
I | LM-1NT-4-30 | 81.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | 3000 lbs. | €2,714.69 | TEKLİF TALEBİ
|
J | LM-1NT-6-11 | 81.5 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | 3500 lbs. | €3,609.54 | |
K | LM-1NT-6-36 | 81.5 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | 3500 lbs. | €3,947.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Top Transfer Masaları
- Kapı Sızdırmazlığı
- Gerilim Giderici Sapları
- Süspansiyon Geliştirmeleri
- Son İşlem Aletleri
- Zamanlayıcılar
- Süreç İzleme
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Kapalı HID Armatürleri
- WOLO LED Flaşör
- WIREMOLD 2300 Yarış Pisti için Yarış Pisti Montajı
- GPIMETERS Kablo Bezi Kitleri
- ANVIL Siyah Döküm Fore Çubuk Tapalar
- ANVIL Kapaklar, Galvanizli Çelik
- WRIGHT TOOL Fraksiyonel Kombine Anahtar Takımları
- WESTWARD Beton Yüzer
- BALDOR / DODGE Karşı Mil Tertibatları
- ENERPAC E-Pulse Serisi Elektrikli Hidrolik Pompalar
- BOSTON GEAR 24 Çap Hatveli Pirinç Çekme Pinyon Telleri