VESTIL LM Serisi Asansör Ana Bomları, Teleskopik
stil | Model | Yükseklik | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | Maks. uzunluk | Dikey Ayarlama Konumu Sayısı | 108" Tek Kanca Kapasitesi | 120" Tek Kanca Kapasitesi | 132" Tek Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM-1T-3-24 | 25.88 " | 3000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 1500 lbs. | 1250 lbs. | 1000 lbs. | €3,015.29 | TEKLİF TALEBİ
|
B | LM-1T-4-11 | 25.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €2,980.85 | TEKLİF TALEBİ
|
C | LM-1T-4-30 | 25.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €3,117.01 | TEKLİF TALEBİ
|
D | LM-1T-6-11 | 25.88 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | €4,093.38 | |
E | LM-1T-6-30 | 25.88 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | €4,212.37 | TEKLİF TALEBİ
|
F | LM-1T-4-24 | 25.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €3,051.11 | TEKLİF TALEBİ
|
G | LM-1T-4-36 | 25.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €3,189.88 | TEKLİF TALEBİ
|
H | LM-1T-6-24 | 25.88 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | €4,143.61 | TEKLİF TALEBİ
|
I | LM-1T-6-36 | 25.88 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | €4,296.75 | TEKLİF TALEBİ
|
J | LM-1T-8-24 | 26.56 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 149.13 " | 10 | 3500 lbs. | 3000 lbs. | 2600 lbs. | €5,145.86 | |
K | LM-1T-8-30 | 26.56 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 149.13 " | 10 | 3500 lbs. | 3000 lbs. | 2600 lbs. | €5,299.08 | TEKLİF TALEBİ
|
L | LM-1T-8-36 | 26.56 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 149.13 " | 10 | 3500 lbs. | 3000 lbs. | 2600 lbs. | €5,452.15 | TEKLİF TALEBİ
|
M | LM-F15-4-24 | 33 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 147 " | 4 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €2,375.29 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağmursuyu yönetimi
- Boru ve Test Tapaları
- Kaynak Tabancası Adaptörleri
- Alüminyum Köşebent
- Fırın Kontrol Panoları
- Kilitleme Cihazları
- Boru ve Aksesuarlar
- HVAC Kontrolleri
- Merkezi Ekipman
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- BRADY Boru İşaretleyici, Elektrik İzlemeli
- WESCO Paslanmaz Çelik Tambur Arabaları
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Montaj 90 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast HM140T Delme Makinesi
- HONEYWELL Kesilmeye Dayanıklı Eldiven, Birinci Sınıf Deri
- VESTIL LOCK Serisi Paslanmaz Çelik Dolaplar
- TSUBAKI Konik Kilit Serisi, Dişliler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, CDTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler