VESTIL LM-F15-4-24 Kaldırma Ana Bomu, Mavi / Sarı 15 Derece, 4000 Lb. Kapasite, 24 İnç Çatal
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskopik Forklift Bom |
Bom Stili | Teleskop |
Kapasite | 4000 lbs. |
Zincir uzunluğu | 36 " |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2.5 " |
derinlik | 87 " |
Uzatılmış Kanca Yüksekliği | 28 11 / 32 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 147 " |
Uzatma Rengi | Sarı |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7-1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7.5 " |
Çerçeve rengi | Mavi |
Yükseklik | 33 " |
uzunluk | 87 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kanca Noktası | 144 " |
Maks. uzunluk | 147 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kanca Noktası | 36 " |
Min. Uzunluk | 87 " |
Kanca Sayısı | 2 |
Dikey Ayarlama Konumu Sayısı | 4 |
Genel Genişletilmiş Yükseklik | 48 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lm-f15-4-24.pdf |
Kısıtlama Uzunluğu | 36 " |
Geri Çekilmiş Kanca Yüksekliği | 12 13 / 16 " |
Emniyet Zincirleri | Evet |
108" Tek Kanca Kapasitesi | 2500 lbs. |
120" Tek Kanca Kapasitesi | 2250 lbs. |
132" Tek Kanca Kapasitesi | 2000 lbs. |
144" Tek Kanca Kapasitesi | 1750 lbs. |
36" Tek Kanca Kapasitesi | 4000 lbs. |
48" Tek Kanca Kapasitesi | 3750 lbs. |
60" Tek Kanca Kapasitesi | 3500 lbs. |
72" Tek Kanca Kapasitesi | 3250 lbs. |
84" Tek Kanca Kapasitesi | 3000 lbs. |
96" Tek Kanca Kapasitesi | 2750 lbs. |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 167.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 83.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.98 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | Maks. uzunluk | Dikey Ayarlama Konumu Sayısı | 108" Tek Kanca Kapasitesi | 120" Tek Kanca Kapasitesi | 132" Tek Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-1T-3-24 | 25.88 " | 3000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 1500 lbs. | 1250 lbs. | 1000 lbs. | €3,015.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-1T-4-11 | 25.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €2,980.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-1T-4-24 | 25.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €3,051.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-1T-4-30 | 25.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €3,117.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-1T-4-36 | 25.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €3,189.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-1T-6-11 | 25.88 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | €4,093.38 | ||
LM-1T-6-24 | 25.88 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | €4,143.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00