VESTIL LM Serisi Orbit Bomlar, Teleskopik
stil | Model | Çatal Cep Genişliği | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | Yükseklik | Maks. uzunluk | Genel Genişletilmiş Yükseklik | Geri Çekilmiş Kanca Yüksekliği | 108" Tek Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM-OBT-3-24 | 7.5 " | 3000 lbs. | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 1500 lbs. | €4,272.47 | TEKLİF TALEBİ
|
B | LM-OBT-4-30 | 7.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2500 lbs. | €4,447.17 | TEKLİF TALEBİ
|
C | LM-OBT-4-36 | 7.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2500 lbs. | €4,580.25 | |
D | LM-OBT-4-24 | 7.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2500 lbs. | €4,316.74 | TEKLİF TALEBİ
|
E | LM-OBT-6-24 | 7.25 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600 lbs. | €5,407.86 | TEKLİF TALEBİ
|
F | LM-OBT-6-30 | 7.25 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600 lbs. | €5,562.42 | TEKLİF TALEBİ
|
G | LM-OBT-6-36 | 7.25 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600 lbs. | €5,732.92 | |
H | LM-OBT-8-24 | 7.25 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 28.88 " | 148.5 " | 96 1 / 8 " | 5 1 / 8 " | 3500 lbs. | €7,386.65 | |
I | LM-OBT-8-30 | 7.25 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 28.88 " | 148.5 " | 96 1 / 8 " | 5 1 / 8 " | 3500 lbs. | €7,609.96 | |
J | LM-OBT-8-36 | 7.25 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 28.88 " | 148.5 " | 96 1 / 8 " | 5 1 / 8 " | 3500 lbs. | €7,833.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Böcek ve Hayvan Tuzakları
- Kuvvet Ölçerler
- Plastik Çubuk Stoku
- Havalı Çivi Çakma Makineleri
- Çatı Bordürü Adaptörleri
- Makine Kesme Aletleri
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Merdiven Platformları ve İskele
- HVAC Test Cihazları
- NORTON ABRASIVES Üçgen See Thru Yedekleme Pedleri
- GENERAL ELECTRIC Devre Kesiciler: SEHA Serisi
- DAYTON Pervane Fan Kanatları, 30 İnç
- PHOENIX Çamurluk Fişekleri 4 İnç Wrecker
- SIEMENS HQR Serisi, Cıvatalı Devre Kesici
- DURHAM MANUFACTURING Stok Arabaları, Poliüretan Teker
- WOODHEAD 130226 Serisi Yıkayıcı Konnektör
- MAIN FILTER INC. Hidrolik Filtreler, Polyester, 40 Mikron
- ANSELL 58-435 Alphatec Ağır Hizmet Yüksek El Becerisine Uygun Eldivenler
- ALL MATERIAL HANDLING 820X Serisi Kaldırma Halkası