VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit Teleskopik Kaldırma Bomu, Mavi / Sarı 4000 Lb. Kapasite, 24 İnç Çatal
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskopik Orbital Forklift Bomu |
Bom Stili | Teleskop |
Kapasite | 4000 lbs. |
Zincir uzunluğu | 36 " |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2.5 " |
derinlik | 40.12 " |
Uzatılmış Kanca Yüksekliği | 78 5 / 16 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 146 5 / 8 " |
Uzatma Rengi | Sarı |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7-1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7.5 " |
Çerçeve rengi | Mavi |
Yükseklik | 27.69 " |
uzunluk | 86.625 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kanca Noktası | 144 " |
Maks. uzunluk | 146.63 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kanca Noktası | 36 " |
Min. Uzunluk | 86.63 " |
Kanca Sayısı | 2 |
Dikey Ayarlama Konumu Sayısı | 4 |
Genel Genişletilmiş Yükseklik | 99 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lm-obt-4-24.pdf |
Kısıtlama Uzunluğu | 36 " |
Geri Çekilmiş Kanca Yüksekliği | 6" |
Emniyet Zincirleri | Evet |
108" Tek Kanca Kapasitesi | 2500 lbs. |
120" Tek Kanca Kapasitesi | 2250 lbs. |
132" Tek Kanca Kapasitesi | 2000 lbs. |
144" Tek Kanca Kapasitesi | 1750 lbs. |
36" Tek Kanca Kapasitesi | 4000 lbs. |
48" Tek Kanca Kapasitesi | 3750 lbs. |
60" Tek Kanca Kapasitesi | 3500 lbs. |
72" Tek Kanca Kapasitesi | 3250 lbs. |
84" Tek Kanca Kapasitesi | 3000 lbs. |
96" Tek Kanca Kapasitesi | 2750 lbs. |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 194.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 70.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.03 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çatal Cep Genişliği | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | Yükseklik | Maks. uzunluk | Genel Genişletilmiş Yükseklik | Geri Çekilmiş Kanca Yüksekliği | 108" Tek Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-OBT-3-24 | 7.5 " | 3000 lbs. | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 1500 lbs. | €4,272.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-OBT-4-30 | 7.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2500 lbs. | €4,447.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-OBT-4-36 | 7.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2500 lbs. | €4,580.25 | ||
LM-OBT-6-24 | 7.25 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600 lbs. | €5,407.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-OBT-6-30 | 7.25 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600 lbs. | €5,562.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-OBT-6-36 | 7.25 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600 lbs. | €5,732.92 | ||
LM-OBT-8-24 | 7.25 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 28.88 " | 148.5 " | 96 1 / 8 " | 5 1 / 8 " | 3500 lbs. | €7,386.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00