A B Caster Dia .: 6" , Teker Malzemesi: Poliüretan , Teker Tipi: (2) Sert (1) Döner , Tekerlek Genişliği: 2" , Renk: Gümüş , Ön Teker Malzemesi: Poliüretan , Ön Tekerlek Genişliği: 2" , Giysi Kancası Uzunluğu: 19 1 / 2 " , Asılı Sepet Yüksekliği: 5" , Asılı Sepet Uzunluğu: 8 7 / 16 " , Asılı Sepet Genişliği: 19 3 / 4 " , Yükleme kapasitesi: 550 lbs. , Malzeme: Alüminyum , Yuvalanabilir: Evet , Yuvalama Uzunluğu Eklendi: 11 1 / 4 " , Raf Sayısı: 1 , Tekerlek Sayısı: 3 , Platform Arka Genişliği: 19 3 / 4 " , Platform Ön Genişliği: 15 1 / 16 " , Platform Uzunluğu: 24 1 / 2 " , Arka Teker Malzemesi: Poliüretan , Arka Tekerlek Genişliği: 2" , Eğik Güverte Arka Yüksekliği: 7 7 / 16 " , Eğik Güverte Ön Yüksekliği: 13 3 / 4 " , Genişlik: 26 "