VESTIL LUG-B-GH Elbise Kancalı Bagaj Arabası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerleştirilebilir Çok Kullanımlık Araba |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (2) Sert (1) Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gümüş |
Ön Tekerlek Çapı. | 6" |
Ön Teker Malzemesi | Poliüretan |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Giysi Kanca Uzunluğu | 19 1 / 2 " |
Asılı Sepet Yüksekliği | 5" |
Asılı Sepet Uzunluğu | 8 7 / 16 " |
Asılı Sepet Genişliği | 19 3 / 4 " |
Yükseklik | 63.88 " |
uzunluk | 41.19 " |
Yükleme kapasitesi | 550 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
iç içe | Evet |
Yuvalama Uzunluğu Eklendi | 11 1 / 4 " |
Raf Sayısı | 1 |
Tekerlek Sayısı | 3 |
Platform Arka Genişliği | 19 3 / 4 " |
Platform Ön Genişliği | 15 1 / 16 " |
Platform Uzunluğu | 24 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-lug-b-gh.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Eğik Güverte Arka Yüksekliği | 7 7 / 16 " |
Eğimli Güverte Ön Yüksekliği | 13 3 / 4 " |
genişlik | 26 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
LUG-B | 41 " | 38.56 " | €960.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00