VESTİL MMJ Serisi Mekanik Makina Krikoları
stil | Model | Min. Kriko Yüksekliği | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Maks. Kaldırmak İçin Gerekli Kuvvet. Yük | Taban Plakasına Büyük Yolluk | Yükleme kapasitesi | Maks. Kriko Yüksekliği | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MMJ-3 | 23.63 " | 4" | 4 5 / 16 " | 63 lbs. | 2 3 / 8 " | 3000 lbs. | 35.44 " | 11.8125 " | €376.53 | |
B | MMJ-10 | 28.75 " | 5 3 / 8 " | 6 5 / 8 " | 90 lbs. | 3 1 / 4 " | 10000 lbs. | 42.31 " | 13.5625 " | €526.74 | |
C | MMJ-6 | 29 " | 5 1 / 2 " | 5 1 / 2 " | 79 lbs. | 3" | 6000 lbs. | 42.94 " | 13.9375 " | €412.25 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dökülme Kontrol Aksesuarları
- Sabit Gaz Dedektörleri
- Dökme Demir Çubuk Stoku
- Panjur Flanş Kitleri
- Paslanmaz Çelik Kare Boru Stoku
- İletişim Araçları
- Tanımlama Ürünleri
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Kablo yolları
- PROTO Flex Buji Soketi
- MILLER BY HONEYWELL Ayarlanabilir Üst Direk
- HAYWARD BYCS Serisi Kelebek Vana
- VICKERS Kanatlı Pompa 9 Gpm @ 1200 Rpm ve 100 Psi
- WATTS Karbon Blok Filtreler
- MARTIN SPROCKET C Serisi Konik Burçlu 4 Yivli Konvansiyonel Dip Kasnakları
- MARTIN SPROCKET 1/4 İnç Sürücü 12 Noktalı Standart Soketler
- BISHAMON INDUSTRIES Dikdörtgen Döner Platformlar
- REMCO Dişli Saplı Naylon Sıyırıcılar
- WEG Kontaktör Blokları