HAYWARD BYCS Serisi Kelebek Vana
stil | Model | Cıvata Çember Çapı | Kolu tipi | Maks. Alan sayısı Su basıncı | Cıvata Deliği Sayısı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BYCS1030E1LGA | - | manivela | 150 psi | (4) 3/4 " | 3" | €270.72 | |
A | BYCS1020E1LGA | 4.75 " | manivela | 150 psi | (4) 3/4 " | 2" | €240.06 | |
A | BYCS1020E1GGA | 4.75 " | vites | 150 psi | (4) 3/4 " | 2" | €757.18 | |
A | BYCS1025E1LGA | 5.5 " | manivela | 150 psi | (4) 3/4 " | 2.5 " | €238.99 | |
A | BYCS1025E1GGA | 5.5 " | vites | 150 psi | (4) 3/4 " | 2.5 " | €792.74 | |
A | BYCS1030E1GGA | 6" | vites | 150 psi | (4) 3/4 " | 3" | €808.62 | |
A | BYCS1040E1LGA | 7.5 " | manivela | 150 psi | (8) 3/4 " | 4" | €297.92 | |
A | BYCS1040E1GGA | 7.5 " | vites | 150 psi | (8) 3/4 " | 4" | €835.96 | |
A | BYCS1050E1LGA | 8.5 " | manivela | 150 psi | (8) 57/64 " | 5" | €416.21 | |
A | BYCS1060E1LGA | 9.5 " | manivela | 150 psi | (8) 57/64 " | 6" | €460.04 | |
A | BYCS1060E1GGA | 9.5 " | vites | 150 psi | (8) 57/64 " | 6" | €1,002.83 | |
A | BYCS1080E1LGA | 11.75 " | manivela | 100 psi | (8) 57/64 " | 8" | €791.44 | |
A | BYCS1080E1GGA | 11.75 " | vites | 100 psi | (8) 57/64 " | 8" | €1,359.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kauçuk Kilitleme Contaları
- Hava Tabancası Aksesuarları
- Bina Kablosu
- Takometre Sensörleri
- Spektrum Analizörü Aksesuarları
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Dağıtım Ekipmanları
- Marşlar ve Kontaktörler
- Kapı ve Kapı Kasaları
- Boru Montajı
- BRADY Boru İşareti, Dış Hava
- DAYTON Santrifüj Üfleyiciler, 9 İnç Tekerlek Çapı, Çelik
- AEROQUIP Erkek JIC, 37 Derece Dirsekli Hidrolik Hortum Adaptörü
- IMPERIAL 600 Serisi 4 Valfli Pirinç Manifold Göstergeleri, 3/8 İnç Bağlantı Noktası
- MJ MAY Rulo Stok, 10 Feet X 6 İnç
- ABC HAMMERS Ölü Kızak Çekiçleri
- BOSTON GEAR Baskı Yıkayıcılar
- SURFOX Şablon Kağıtları
- TIMKEN Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar