VESTIL Yerleştirme İnce Kamyon
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Kullanılabilir Yükseklik | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNC-SLF | 200 lbs. | Plastik | 2 1 / 4 " | 13 7 / 8 " | 46 1 / 2 " | - | 13 5 / 8 " | €186.06 | |
B | SNC-1650 | 700 lbs. | Çelik | 63 " | 16.5 " | 50.5 " | 53 " | - | €833.28 | |
C | UST-1748 | 1100 lbs. | - | 59 " | 17 1 / 2 " | 50 1 / 2 " | 50 1 / 2 " | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yerleştirme İnce Kamyon
Vestil yuvalama ince arabaları, marketlerde, depolarda, alışveriş merkezlerinde ve postanelerde küçük paketlerin stoklanması / taşınması için idealdir. Bu iç içe geçmiş ince kamyonlar, dar kapılardan / koridorlardan kolayca manevra yapabilir ve gürültü seviyelerini en aza indirmek ve 700 lb'ye kadar yüklere dayanmak için bilyeli yataklı döner tekerleklere sahiptir. Çarpışmalara karşı hasarı önlemek için hem ön hem de arkada işaretsiz tamponlara sahiptirler. 50.5 ve 53 inç iç yüksekliklerde bulunan geniş bir iç içe yerleştirme ince kamyon yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Kumlama Kabinleri
- Tekerlekler
- Optik ve Transit Düzeyleri ve Paketleri
- Tekerlek Mandalı Somunu Kilitleri
- Sigara Barınakları
- Yangın koruması
- DC Motorlar
- Güvenli Saklama
- Endekslenebilir Araçlar
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- DAYTON 3 Fazlı Genel Amaçlı AC Motorlar
- APPROVED VENDOR Mantar Levha Cr117 Kalınlığı 24 x 36 İnç
- SQUARE D CC Serisi, Termal Ünite
- VESTIL CYL-FMSR Serisi Barikat Rafları
- EATON HT800 Serisi Pilot Işık Lensleri
- HANDLE-IT Yerden Tasarruf Sağlayan Koridor Sonu Raf Koruyucuları
- AMERICAN TORCH TIP Şok Yıkayıcılar
- SLOAN Kapak Grupları
- LINN GEAR Üçlü Zincir Dişlileri, 50-3 Zincir