VESTİL CYL-FMSR Serisi Barikat Rafları
stil | Model | Kapasite | uzunluk | Cıvata Deliği Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CYL-FMSR-1 | 100 lbs. | 13.5 " | 4 | 13 1 / 2 " | €254.84 | TEKLİF TALEBİ
|
B | CYL-FMSR-3 | 200 lbs. | 34.5 " | 6 | 13.5 " | €373.61 | TEKLİF TALEBİ
|
CYL-FMSR Serisi Barikat Rafları
Vestil CYL-FMSR Serisi barikat rafları, kullanılmadığı zamanlarda silindirleri dik tutmak için kullanılır. Bu raflar, sarsıntıyı sınırlamak için kompakt bir tasarıma ve tokluk eklemek ve aşınmayı en aza indirmek için toz kaplı yüzeye sahiptir. Bu barikat rafları, bir seferde bir ve üç silindiri verimli bir şekilde istiflemek için iki modelde mevcuttur. Raptor Supplies daha az alanda daha fazla depolama sağlamak için mevcut modellerle entegre edilebilen bu raflar için uzantılar da sunar. Bu hafif alüminyum barikat raflarının eksiksiz bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Işık Perdeleri
- Boya Silindiri Çerçeveleri
- Tamburlu Mikserler
- Kapalı Alan Vinç Alt Direk Uzantıları
- Ayırma ve Kanal Açma Araçları
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Ölçme Ekipmanları
- Kapalı HID Armatürleri
- Çengeller
- MITUTOYO Digimatic Mikrometre
- BURNDY Çoklu Tap Konnektörleri
- KELCH Freze Tutucu Boş
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/2-20 Un
- GRUVLOK E Conta Çıkış Kaplinleri
- WEILER Büküm Tekerlekleri
- MI-T-M Denetleyiciler
- ACROVYN Kapaklar
- CAMPBELL Sapan Kancaları
- MORSE DRUM Jacks