VESTİL Parça Kantarları
stil | Model | Güç Kaynağı | Yükleme kapasitesi | Malzeme | çözüm | Terazi Tavası Malzemesi | Gerilim | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDSC-30 | - | 30 lbs. | - | - | - | 115V | - | - | €712.95 | |
B | PTDSC-66 | Pil ve Eklenti | 66 lbs. | Plastik | 0.02 lbs. | Plastik | 115V AC | 4 5 / 8 " | 11 1 / 2 " | €555.47 | |
C | BDSC-26 | Eklenti | 26 lbs. | Alüminyum | 0.004 lbs. | Paslanmaz çelik | 115V AC | 4 1 / 2 " | 10 " | €346.42 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Buharlı Masa Yemek Tavası Aksesuarları
- Elektrikli Havasız Boya Püskürtme Makineleri
- Otomotiv Parlatıcıları
- Senkron Tahrik Dişli Kayışı Kasnakları
- Tel Besleyiciler
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Elektrikli El Aletleri
- Güç Matkapları
- RINGERS GLOVES Darbe Eldivenleri, Palmiye Malzemesi
- PASS AND SEYMOUR Steriguard Serisi Antimicrobal Düz Bıçaklı Tapalar
- HOFFMAN Wireway Tee Cross 90 Derece Dirsekler
- THOMAS & BETTS XJG48 Serisi Üniversal Kaplinler
- SPEARS VALVES Schedule 80 CPVC Gri Kelepçeli Seleler, SR Dişli, Tek Çıkışlı, FKM O-ring Contalı ve Çinko Kaplama Donanımlı
- SPEARS VALVES PVC Gri Tek Girişli Küresel Vanalar, Soket Uçlu, FKM
- MASTER MAGNETICS Manyetik Montaj Bıçağı ve Takım Tutucular
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, Ayrı Girişli, Boyut 35
- BROWNING 2AKH Serisi Dökme Demir Makaralar, 2 Yivli
- BROWNING SLS 100 Serisi Hafif Hizmet Düz OD Eklemeli Bilyalı Rulmanlar