VESTİL PBSS Serisi Plastik Dökme Raf ve Depolar
stil | Model | Raf Uzunluğu | Kapasite | Raf Başına Kapasite | Raf Genişliği | Maks. Yük | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBSS-3616-4 | 16 " | 675 lbs. | 169 lbs. | 36 " | 675 lbs. | 4 | 16 " | 75 " | €609.92 | TEKLİF TALEBİ
|
B | PBSS-3616-3 | 16 " | 500 lbs. | 167 lbs. | 36 " | 500 lbs. | 3 | 16 " | 51 " | €432.29 | |
C | PBSS-3624-4 | 24 " | 1000 lbs. | 250 lbs. | 36 " | - | 4 | 24 " | 75 " | €724.29 | TEKLİF TALEBİ
|
D | PBSS-6624-4 | 24 " | 1850 lbs. | 463 lbs. | 66 " | 1850 lbs. | 4 | 24 " | 75 " | €1,189.65 | TEKLİF TALEBİ
|
E | PBSS-9624-3 | 24 " | 2025 lbs. | 675 lbs. | 96 " | 2025 lbs. | 3 | 24 " | 51 " | €1,073.84 | TEKLİF TALEBİ
|
F | PBSS-9624-4 | 24 " | 2700 lbs. | 675 lbs. | 96 " | 2700 lbs. | 4 | 24 " | 75 " | €1,511.92 | TEKLİF TALEBİ
|
G | PBSS-3624-3 | 24 " | 750 lbs. | 250 lbs. | 36 " | 750 lbs. | 3 | 24 " | 51 " | €513.83 | |
H | PBSS-6624-3 | 24 " | 1390 lbs. | 463 lbs. | 66 " | 1390 lbs. | 3 | 24 " | 51 " | €853.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Emici Rulolar
- Elektrikli Havasız Boya Püskürtme Makineleri
- Flux Dağıtıcılar
- Geçici Süzgeçler
- Spektrum Analizörü Aksesuarları
- Yardımcı Arabalar
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Ölçme Ekipmanları
- Sıcaklık Kontrolleri
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- ZSI-FOSTER 2 Delikli Yastıklı Kelepçe
- PARKER Flare Adaptörü, 37 Derece
- BANJO FITTINGS Y Süzgeçler
- WATTS Vakum Kesici Geri Akış Önleyiciler
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3/4-16 Unf Lh
- APOLLO VALVES 77C-100 Serisi Port Küresel Vanalar
- CONDOR Fiş Kilitleri
- LOVEJOY Kapaklar, Dikey Stil, Imperial
- NIBCO uzantıları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MDSD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler