PARKER Havşa Adaptörü, 37 Derece
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8 XHBZ-SS | 1 / 2 "x 1 / 2" | CPI (TM) x 37 Derece Parlama | 13 / 16 " | 6700 psi | - | 1 / 2 " | €100.68 | |
A | 4XABC4-316 | 1 / 4 " | A-LOK (R) x 37 Derece Parlama | 5 / 8 " | 10,300 psi | - | 1 / 4 " | €78.33 | |
A | 4-4 XHBZ-SS | 1 / 4 " | CPI (TM) x 37 Derece Parlama | 1 / 2 " | 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €50.96 | |
A | 6-6 XHBZ-SS | 3 / 8 " | CPI (TM) x 37 Derece Parlama | 5 / 8 " | 6600 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €63.68 | |
A | 6XABC6-316 | 3 / 8 "x 3 / 8" | A-LOK (R) x 37 Derece Parlama | 3 / 4 " | 6600 psi | - | 3 / 8 " | €140.40 |
Flare Adaptörü, 37 Derece
Parker havşa adaptörleri, açık deniz kontrol paneli, algılama hattı ve küçük çaplı enstrümantasyon uygulamaları için hortumları/boruları bağlamak için uygundur. Bu NORSOK sertifikalı adaptörler, aşındırıcı koşullara/sıvılara karşı hasara karşı direnç gösterirken yüksek basınçlara dayanmak için 37 derecelik havşa ve 316 paslanmaz çelik yapıya sahiptir. 6600, 6700 ve 10300 psi basınç değerlerine sahip bu havşa adaptörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dairesel Floresan Lambalar
- Kamyon Kutusu ve Şantiye Kutusu Aksesuarları
- Etiket Yapıcı Şerit Kartuşları
- Yedek Pervaneler
- Pnömatik Kumlama Ortamı
- Baş Koruma
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- Sıcaklık Kontrolleri
- Alaşımlı Çelik
- E JAMES & CO Lastik Levha, Aşırı Sıcaklık Uygulamaları, Ozon ve Oksidasyona Dirençli., 50A
- SAW TRAX Coro Pençe Kesici
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Filtreler, Selüloz, 25 Mikron, Mantar Conta
- COOPER B-LINE Tip 12 Lay In Kablo Yolu Adaptörleri
- GRUVLOK Hidronik Bağlantı Kitleri
- MARATHON MOTORS XRI Genel Amaçlı Motorlar, Tamamen Kapalı, Sert Taban
- WRIGHT TOOL Çift Açılı Açık Uçlu Anahtarlar, 15 ve 60 Derece.
- BENCHMARK SCIENTIFIC BlotBoy Serisi 3D Salıncaklar
- HUMBOLDT Lineer Potansiyometre Transdüserleri
- TRI-ARC U-Design Tırtıklı Destekli Konsol Merdivenler, 20 İnç Konsol