VESTIL PG-C Serisi Ağır Hizmet Boru Tutucular
stil | Model | Toplam yükseklik | Kapasite | Çatal Genişliği | toplam Genişlik | Kalınlık | genişlik | Boru Dış Çapı için | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PG-C-045 | 13.5 " | 450 lbs. | 1.19 " | 27 " | 3 / 8 " | 8.38 " | 3 1/2 "ila 4" | 18.75 " | €518.24 | |
B | PG-C-060 | 13.5 " | 600 lbs. | 1.19 " | 27 " | 3 / 8 " | 8.38 " | 4 1/2 "- 4 3/4" | 18.75 " | €556.81 | |
C | PG-C-100 | 16.25 " | 1000 lbs. | 1.19 " | 37 " | 3 / 8 " | 13.25 " | 5 1/2 "ila 7" | 24.63 " | €678.57 | |
D | PG-C-140 | 18.5 " | 1400 lbs. | 1.19 " | 41.13 " | 3 / 8 " | 18.69 " | 8 5/8 "ila 9" | 29.75 " | €745.77 | |
E | PG-C-200 | 25.13 " | 2000 lbs. | 1.56 " | 53 " | 1 / 2 " | 23.62 " | 10 3/4 "ila 11" | 36.19 " | €1,224.13 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panjurlu Raflar ve Paneller
- Boru ve Çıkış Gövdeleri
- Yük Bağlayıcıları
- Depo Köşe ve Duvar Koruyucuları
- Hidronik Isıtıcı Elemanları
- Terminal Blokları
- Tekerler ve Tekerlekler
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Tel Yönetimi
- Karbon çelik
- CHICAGO-LATROBE 15 Parça Yüksek Hız Çeliği Jobber Matkap Ucu Seti
- MEDCASTER Çift Tekerlek Döner Teker
- SWEEPEX Polar Trec Çark Seti
- DIXON Paslanmaz Çelik Redüktör Altıgen Burçlar
- DIXON Geri Akış Önleyiciler
- GORLITZ Hortum kelepçeleri
- MARTIN SPROCKET El Delme Çekiçleri
- MORSE CUTTING TOOLS Dış Tornalama Takım Uçları, 4130 Serisi
- ENERPAC FF Serisi Flanş Alın Aletleri
- MORSE DRUM Yaylar