VESTIL Portatif Elektrikli Isıtıcılar
stil | Model | Yükseklik | ACLI Güvenlik Fişi | Amper | Maks. BTU | Ayar Sayısı | Güç derecesi | Devrilme Emniyet Anahtarı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CFFH-240 | 12.75 " | Yok hayır | 16.7A | 13648 BTU | 2 Isı | 4000W | Yok hayır | 240V, 208V | €461.01 | |
B | CRFH-198 | 15 " | Evet | 12.5A | 5120 BTU | 3 Isı | 1500W | Evet | 120V | €279.19 | |
C | FFH-118 | 16 " | - | - | 5120 BTU | 2 Isıtma / 1 Fan | - | - | 120V | €183.12 |
Taşınabilir Elektrikli Isıtıcılar
Vestil portatif elektrikli ısıtıcılar, çalışma alanlarında ve ofislerde sıcaklık sağlamak için idealdir. Taşınabilir tasarım, onları küçük ve dar alanlarda kullanıma uygun hale getirir. Bu elektrikli ısıtıcılar, bir sıcaklık kontrol termostatına ve istenen hava sıcaklığı için birden fazla ısı ayarına sahiptir. Tutması kolay bir tutamak ve taşınabilirlik için 6 fit uzunluğunda bir kordon ile donatılmıştır. Bu portatif elektrikli ısıtıcılar, 2 ve 3 ısı ayarlı modellerde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çelik çemberleme
- Bant Kelepçeleri
- Servis / Pompa Anahtarları
- Tornavida Uçları ve Lokma Anahtarları
- Tarımsal Fanlar
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Tel Yönetimi
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- WALTER TOOLS Jobber Drill 7.4mm Karbür
- PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. Boru Bağlantı Elemanı İzolasyonu 90 Dirsek
- APPROVED VENDOR Boru, 2m
- APPLETON ELECTRIC 64 Watt Işık Fikstürü
- WILKERSON L30 EconOmist Serisi Hava Hattı Yağlayıcıları
- LOVEJOY BWLC Serisi, Körüklü Kelepçe Tipi Kaplinler Metrik Delikler
- HELICOIL Düz Flüt Dip Kılavuzları, 4H5H, Metrik İnce
- THOMAS & BETTS LTAES01G Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- BALDOR MOTOR Yıkanabilir Motorlar, Trifaze, Ayaklı, İnverter Görevli ve Boyasız
- CLE-FORCE Genel Amaçlı Konik Şaftlı Matkaplar