WILKERSON L30 EconOmist Serisi Hava Hattı Yağlayıcıları
stil | Model | Boru Boyutu | Kase Malzemesi | Yükseklik | Maks. akış | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | NPT | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L30-08-000 | 1 "NPT | Polikarbonat w / Muhafazalı | 10.34 " | CFM 340 | 150 psi | 125 F | 1" | 10.38 " | €258.52 | |
B | L30-08-G00 | 1 "NPT | Metal Görüş Ölçer ile | 10.9 " | CFM 340 | 200 psi | 150 F | 1" | 10.95 " | €247.73 | |
A | L30-06-000 | 3 / 4 "NPT | Polikarbonat w / Muhafazalı | 10.34 " | Cfm 170 | 150 psi | 125 F | 3 / 4 " | 10.38 " | €258.56 | |
C | L30-06-G00 | 3 / 4 "NPT | Metal Görüş Ölçer ile | 10.9 " | Cfm 170 | 200 psi | 150 F | 3 / 4 " | 10.95 " | €332.81 |
L30 EconOmist Serisi Hava Hattı Yağlayıcıları
Wilkerson L30 EconOmist Serisi yağlayıcılar, basınçlı hava sistemlerindeki pnömatik bileşenlerin yağlanması için uygundur. Bu modüler hava hattı yağlayıcıları, yağlayıcı seviyesini hızlı bir şekilde belirlemek için şeffaf, tam görünümlü bir görüş kubbesine ve haznenin kolay çıkarılmasını sağlamak için hızlı bir bağlantı kesme kelepçesine sahiptir. Yağlayıcıyı sisteme sağlamadan önce filtrelemek için sifon tüpü filtreleri vardır. 150 ve 200 psi basınç derecelerinde mevcut olan bu hava hattı yağlayıcılarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik Hortum Bağlantı Elemanları
- Servis / Pompa Anahtarları
- Merdiven Emniyet Kapısı
- PLC Ekranlar ve Dokunmatik Paneller
- Paslanmaz Çelik Genişletilmiş Levhalar
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Malzeme Asansörleri
- Laboratuvar Aletleri
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- WESTWARD Yay Tırmığı
- APPROVED VENDOR Redüktörler
- USA SEALING Grafit Flanş Contası, 5-7/8 İnç Dış Çap
- ZURN Açık, Arka Spud, Otomatik Yıkama Valfi
- EATON NRX Serisi Açma Göstergeleri
- DANFOSS LX Serisi Paspaslar, 120V
- MASTER APPLIANCE Tabaklar
- SLOAN Flushometer Yeniden İnşa Kitleri
- SMC VALVES Kablo montajı
- VESTIL AP Serisi Alüminyum Palet ve Kızaklar, 2 Yönlü Giriş