VESTIL S-CB Serisi Karşı Dengeli Tahrikli Asansörler
filtre
Şarj Aleti: 120V Giriş, 24V/12A , Batarya voltajı: 6V , Teker Malzemesi: Çelik üzerinde Poli , Renk: Siyah Sarı , Çatal Kalınlığı: 1.1875 " , Kulp Malzemesi: Plastik , İçerir: Tamamen Kaynaklı Çerçeve , Kaldırma Hızı: 4.2/sn" , Malzeme: Çelik , Motor Gerilimi: 24V DC , Tam Şarjda Çalıştırma: 3 ila 4 saat , Aralıklı Kullanıldığında Tam Şarjda Çalışma: 8 saat. , Platform Yerden Yüksekliği: 1 1 / 2 " , Güç kaynağı: Elektrik
stil | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Pil Boyutu | derinlik | Yükleme kapasitesi | Direk Stili | Maks. Alan sayısı Çatal Yüksekliği | Maks. Çatal Genişliği | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-2CB-62 | 62 | 14 | 110 " | - | Sabit | 62 " | 23.25 " | - | €20,602.28 | TEKLİF TALEBİ
|
B | S-CB-62 | 62 | 11 | 85 " | 1000 lbs. | - | 62 " | 23.5 " | 60 " | €15,045.47 | TEKLİF TALEBİ
|
C | S-2CB-118 | 118 | 14 | 110 " | 2000 lbs. | Teleskopik | 118 " | 23.25 " | - | €21,638.95 | TEKLİF TALEBİ
|
D | S-CB-118 | 118 | 11 | 85 " | 1000 lbs. | - | 118 " | 23.5 " | 116 " | €15,430.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Isıya Dayanıklı Eldivenler
- Yağmur Sağanakları
- Dış Cephe Boyaları
- Silindirik Titreşim İzolatörleri
- Havalı Fren Borusu
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Konu Ekle
- Dağıtım Tabancaları
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Yaylar
- APPROVED VENDOR 316 Paslanmaz Çelik Sıralı Yangına Dayanıklı Küresel Vana, FNPT x FNPT
- SOUTHWIRE COMPANY Alumaflex Serisi Servis Giriş Kablosu
- COOPER B-LINE Tip 4X Menteşeli Hızlı Açılır Kapak JIC Muhafazaları
- HOFFMAN Konsept Serisi Tip 4,12 Tek Kapılı Panolar
- VERMONT GAGE Eksi Çelik Sınıfı Zz Standart Pim Mastarları, Metrik Kabin
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valfler, Dişli Uçlar, FKM
- EATON E50 Serisi NEMA Ağır Hizmet Plug-in Limit Switch Alıcıları
- HONEYWELL Yedek Sensörler
- CONDOR 3 Parça Çıkarılabilir Başlıklı Yağmurluk, PVC, 4 mil Kalın, Sarı
- GROVE GEAR NH Serisi, HM-H1 Stili, 826 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler