VESTIL S-CB-118 Karşı Dengeli Elektrikli Kaldırma, 118 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kitap İstifleme |
pil | 75 Ah |
Pil Boyutu | 11 |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Renk | Siyah Sarı |
derinlik | 85 " |
Çatal uzunluğu | 30 " |
Çatal Kalınlığı | 1.1875 " |
Çatal Genişliği | 3 1 / 8 " |
Çatal Genişlik Aralığı | 6 3/8 "- 23 5/8" |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sap uzunluğu | 50.88 " |
Kolu Malzeme | Plastik |
Yükseklik | 78 " |
Kapsar | Tamamen Kaynaklı Çerçeve |
kW | 0.7 |
uzunluk | 85 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 118 |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 2" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çatal Yüksekliği | 118 " |
Maks. Çatal Genişliği | 23.5 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 116 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Çatal Yüksekliği | 2" |
Motor gücü | 0.7kW |
Motor gücü | 0.7kW, 2kw |
Motor Gücü kW | 0.7Kw |
Motor Tipi | 24V |
Motor Gerilimi | 24V DC |
Pil Sayısı | 2 |
Tam Şarjda Çalıştırma | 3 ila 4 saat |
Aralıklı Kullanıldığında Tam Şarjda Çalışma | 8 saat. |
Power | 2kw |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-s-cb-118.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 118 " |
0" ile 62" arası Tek Tip Kapasite | 1000 lbs. |
62" ile 118" arası Tek Tip Kapasite | 500 lbs. |
UPC | 691215062480 |
Gerilim | 24V |
genişlik | 32.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 851.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 196.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 124.46 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Pil Boyutu | derinlik | Yükleme kapasitesi | Direk Stili | Maks. Alan sayısı Çatal Yüksekliği | Maks. Çatal Genişliği | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-2CB-118 | 118 | 14 | 110 " | 2000 lbs. | Teleskopik | 118 " | 23.25 " | - | €21,638.95 | ||
S-2CB-62 | 62 | 14 | 110 " | - | Sabit | 62 " | 23.25 " | - | €20,602.28 | ||
S-CB-62 | 62 | 11 | 85 " | 1000 lbs. | - | 62 " | 23.5 " | 60 " | €15,045.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00