VESTIL SL Serisi Elektrikli Kaldırmalı İstifleme Makineleri
stil | Model | Min. Kaldırma yüksekliği | Renk | Çatal Genişliği | dak. Çatallar Arası Genişlik | Min. Bacaklar Arası Genişlik | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL-118-AA | 2.13 " | Siyah Sarı | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 82.69 " | 66.13 " | €7,798.98 | TEKLİF TALEBİ
|
B | SL-137-AA | 2.13 " | Siyah Sarı | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 88.56 " | 66.13 " | €8,413.17 | |
C | SL-150-AA | 2.13 " | Siyah Sarı | 4" | 8.38 " | 49.25 " | 58 " | 150 " | 66.13 " | €9,302.33 | |
D | SL-63-AA | 2.13 " | Siyah Sarı | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 78 " | 66.13 " | €6,635.01 | |
E | SL-118-FF | 3.38 " | Siyah Sarı | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 64.19 " | €7,435.37 | TEKLİF TALEBİ
|
F | SL-63-FF | 3.38 " | Sarı | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 66 " | €5,939.01 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Termostatik Genleşme Vanaları
- Endüstriyel ve Ticari Nem Alıcılar
- Havalı Zincirli Vinçler
- Vakum Tamponları
- Filtreli Santrifüj Besleme Vantilatörleri
- Klimalar
- yedek Parçalar
- Elektrik Güç Testi
- Bağlantı Araçları
- Sıcaklık Kontrolleri
- DAYTON Backdraft Damper Dikey / yatay Montaj
- LITTLE GIANT PUMPS Çark Milleri
- FERVI LED Çalışma Lambası
- WATTS Su Basıncı Düşürücü Vanalar
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 7/8-9 Unc Lh
- VERMONT GAGE Tersinir Saplı Burçlar
- ULTRATECH Ultra Muhafaza Bermleri, Hızlı Yükseliş, Kopolimer 2000
- MCR SAFETY Cut Pro Kesilmeye Dayanıklı İş Eldiveni, Siyah Dokulu Nitril Kaplamalı Avuç içi ve Parmak Uçları
- TSUBAKI QD Burçlar, Tip JA
- WINSMITH SE Encore, Serisi, E24 Boyutu, XDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler