VESTIL SL-118-AA Ayarlanabilir İstifleyici, Elektrikli Kaldırmalı, 118 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kitap İstifleme |
Ayarlanabilir Çatallar | Evet |
Ayarlanabilir Bacaklar | Evet |
pil | (1)12VDC |
pil Şarj Cihazı | 120 ila 240V Giriş, 12V/5A |
Pil Boyutu | 14 |
Batarya voltajı | 12V |
Kapasite | 2000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Naylon |
Renk | Siyah Sarı |
Çatal uzunluğu | 42 " |
Çatal Genişliği | 4" |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Malzemesi | Naylon |
Yükseklik | 82.69 " |
HP | 0.5 hp |
Kapsar | pil Şarj Cihazı |
Bacak Genişliği | 4" |
uzunluk | 66.13 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 118 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 2 1 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Amper | 5A |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 115.875 " |
Maks. Çatallar Arası Genişlik | 26.75 " |
Maks. Bacaklar Arası Genişlik | 58 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kaldırma yüksekliği | 2.13 " |
Min. Genişlik | 46 " |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 8" |
Min. Bacaklar Arası Genişlik | 46 " |
Pil Sayısı | 1 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Faz | Uygulanamaz |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sl-118-aa.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 118 " |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Naylon |
0" ile 63" arası Tek Tip Kapasite | 2000 lbs. |
63" ile 118" arası Tek Tip Kapasite | 1500 lbs. |
UPC | 691215062565 |
Gerilim | 12V |
genişlik | 58 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 555.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 167.96 |
Gemi genişliği (cm) | 147.32 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Min. Kaldırma yüksekliği | Renk | Çatal Genişliği | dak. Çatallar Arası Genişlik | Min. Bacaklar Arası Genişlik | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-118-FF | 3.38 " | Siyah Sarı | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 64.19 " | €7,435.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
SL-137-AA | 2.13 " | Siyah Sarı | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 88.56 " | 66.13 " | €8,413.17 | ||
SL-150-AA | 2.13 " | Siyah Sarı | 4" | 8.38 " | 49.25 " | 58 " | 150 " | 66.13 " | €9,302.33 | ||
SL-63-AA | 2.13 " | Siyah Sarı | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 78 " | 66.13 " | €6,635.01 | ||
SL-63-FF | 3.38 " | Sarı | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 66 " | €5,939.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00