VESTİL MERDİVEN Serisi Modüler Stil Merdivenler
Vestil STAIR Serisi modüler tip merdiven basamakları, personelin raflara, çalışma platformlarına ve iskelelere erişimini sağlar. Bu adımlar, üretim tesislerinde, inşaat çukurlarında ve şantiyelerde, etkinlik podyumlarında ve geçici sahne platformlarında çalışanları desteklemek için uygundur. Vestil'in alternatif basamaklı merdivenler kapalı alan uygulamaları için idealdir....İncele
stil | Model | Adım Aralığı | Küpeşte Ölçüleri | Yükseklik | genişlik | Yükseklik Aralığı | Adım Sayısı | Uzunluk | Boyutları Çalıştır | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MERDİVEN 48 | 6 7 / 8 " | 85.25 "x 34.25" x 1.25 " | 79.5 " | 44.38 " | 48 " | 7 | 85.25 " | 87 1 / 8 " | €2,243.47 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MERDİVEN 36 | 7 1 / 4 " | 78.25 "x 34.25" x 1.25 " | 67.5 " | 44.38 " | 36 " | 5 | 70 " | 61 7 / 8 " | €2,071.71 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MERDİVEN 108 | 7 1 / 4 " | 186.375 "x 34.25" x 1.25 " | 139.5 " | 44.25 " | 108 " | 15 | 186.2 " | 142 3 / 8 " | €3,439.07 | TEKLİF TALEBİ
|
D | MERDİVEN 96 | 7 3 / 8 " | 166.375 "x 34.25" x 1.25 " | 127.5 " | 44.38 " | 166.38 " | 13 | 166.37 " | 161 3 / 4 " | €3,283.10 | TEKLİF TALEBİ
|
E | MERDİVEN 144 | 7 5 / 8 " | 246.25 "x 34.25" x 1.25.25 "x 1.25" | 175.5 " | 44.38 " | 246.25 " | 19 | 246.2 " | 241 5 / 8 " | €3,938.76 | TEKLİF TALEBİ
|
F | MERDİVEN 120 | 7" | 206.375 "x 34.25" x 1.25 " | 151.5 " | 44.38 " | 206.38 " | 16 | 206.37 " | 201 3 / 4 " | €3,612.44 | TEKLİF TALEBİ
|
G | MERDİVEN 84 | 7" | 146.375 "x 34.25" x 1.25 " | 115.5 " | 44.38 " | 84 " | 12 | 146.37 " | 141 7 / 8 " | €3,099.73 | TEKLİF TALEBİ
|
H | MERDİVEN 132 | 40.12 " | 226.125 "x 34.25" x 1.25 " | 163.5 " | 44.25 " | 226.13 " | 18 | 226.12 " | 221.75 " | €3,768.49 | TEKLİF TALEBİ
|
I | MERDİVEN 60 | 40.12 " | 111 "x 34.25" x 1.25 " | 91.5 " | 44.38 " | 60 " | 8 | 111 " | 111 " | €2,395.36 | TEKLİF TALEBİ
|
J | MERDİVEN 72 | 40.12 " | 126.5 "x 34.25" x 1.25 " | 103.5 " | 44.38 " | 72 " | 10 | 126.5 " | 126.5 " | €2,976.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Çalışma Mekanizması
- Bu modüler merdivenler, kurulum için sabit bir tabana vidalanabilir.
- Bu merdiven basamakları tamamen yıkılmış durumda gelir ve cıvata ve somunlarla kolayca birleştirilebilir.
- Cıvatalar, sırasıyla en üst ve en alt basamaktan destek fikstürüne ve zemine monte edilebilir.
Özellikler
- Bu merdivenler, birden fazla kullanıcının ağır yükleri kaldırırken tırmanmasına izin vermek için 36 inç genişliğinde basamaklara sahiptir.
- Tırmanma sırasında kullanıcıya maksimum kavrama ve destek sağlamak için kaymaz bir tutuş desteğine ve yan korkuluklara sahiptirler.
- Bu merdivenler, dış ortamlarda kurulum için fırınlanmış toz boya kaplamaya ve karanlık ortamlarda görünürlük için parlak boyalı korkuluklara sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- OSHA
Sık Sorulan Sorular
Vestil modüler merdivenler demonte edilebilir mi?
Evet, bu merdivenler cıvatalı yapıya sahiptir ve depolama veya yer değiştirme için kolayca bir araya getirilebilir veya yıkılabilir.
Vestil modüler merdivenlerde çıkış açısı nedir?
Bu merdivenler, 31 derecelik bir tırmanma açısına ve tırmanma sırasında istenmeyen engelleri ortadan kaldırmak için basamaklar arasında maksimum bir baş mesafesine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hortum Makarası Montaj Braketleri
- Yedek Piller
- Tek Kullanımlık Havlu ve Mendil
- Dedektör Tüpü Pompaları ve Kitleri
- Hidrolik Manuel Seçici Vanalar
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Tanımlama Ürünleri
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- ASHLAND CONVEYOR Skatewheel Konveyör
- HOFFMAN HF04 Serisi Yandan Montajlı Filtre Fanları
- WATTS AMES Maxim Serisi M200N Çift Çekvalf Tertibatları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 5/16-24 Unf Lh
- EATON E2L Tipi Madencilik Kalıp Kutulu Devre Kesici Açma Üniteleri
- FABENCO G Serisi Üniversal Menteşe Montajlı Emniyet Kapıları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tote Kutu Kapakları
- EATON C Serisi Komple Kompakt Kompakt Devre Kesiciler, HFDE Tipi, F Çerçeve
- TSUBAKI MZEU Serisi Kam Kavramaları
- BALDOR / DODGE IK Konik Kilit Burçları