VESTIL STAIR-108 Modüler Stil Merdiven, 15 Basamaklı, Üst Basamak Yüksekliği 108 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Modüler Merdiven |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tırmanma açısı | 31 Derece |
Renk | Mavi sarı |
derinlik | 186.2 " |
Küpeşte Ölçüleri | 186.375 "x 34.25" x 1.25 " |
Küpeşte Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 139.5 " |
Yükseklik Aralığı | 108 " |
Kapsar | Donanım 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330 |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 15 |
Uzunluk | 186.2 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-merdiven-108.pdf |
Boyutları Çalıştır | 142 3 / 8 " |
Merdiven Tipi | Modüler Stil Merdiven |
Adım Derinliği | 9 1 / 2 " |
Adım Aralığı | 7 1 / 4 " |
Adım Kalınlığı | 1.9375 " |
Adım Genişliği | 36 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 108 " |
Diş Derinliği | 9.5 " |
Basamak genişliği | 36 " |
genişlik | 44.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Adım Aralığı | Küpeşte Ölçüleri | Yükseklik | genişlik | Yükseklik Aralığı | Adım Sayısı | Uzunluk | Boyutları Çalıştır | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDİVEN 120 | 7" | 206.375 "x 34.25" x 1.25 " | 151.5 " | 44.38 " | 206.38 " | 16 | 206.37 " | 201 3 / 4 " | €3,612.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
MERDİVEN 132 | 40.12 " | 226.125 "x 34.25" x 1.25 " | 163.5 " | 44.25 " | 226.13 " | 18 | 226.12 " | 221.75 " | €3,768.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
MERDİVEN 144 | 7 5 / 8 " | 246.25 "x 34.25" x 1.25.25 "x 1.25" | 175.5 " | 44.38 " | 246.25 " | 19 | 246.2 " | 241 5 / 8 " | €3,938.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MERDİVEN 36 | 7 1 / 4 " | 78.25 "x 34.25" x 1.25 " | 67.5 " | 44.38 " | 36 " | 5 | 70 " | 61 7 / 8 " | €2,071.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
MERDİVEN 48 | 6 7 / 8 " | 85.25 "x 34.25" x 1.25 " | 79.5 " | 44.38 " | 48 " | 7 | 85.25 " | 87 1 / 8 " | €2,243.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
MERDİVEN 60 | 40.12 " | 111 "x 34.25" x 1.25 " | 91.5 " | 44.38 " | 60 " | 8 | 111 " | 111 " | €2,395.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MERDİVEN 72 | 40.12 " | 126.5 "x 34.25" x 1.25 " | 103.5 " | 44.38 " | 72 " | 10 | 126.5 " | 126.5 " | €2,976.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00