Kol uzunluğu: 40 "64 için" , Braket Pivot Açısı: 180 Derece , Besleme Kayışı Yüksekliği: 8 "28 için" , Çekirdek Boyutuyla kullanım için: 16" x 3", 16" x 6", 8" x 8" , Çatal Cep Merkezi: 20 " , Çatal Cep Yüksekliği: 3" , Çatal Cep Genişliği: 7 1 / 2 " , Çerçeve malzemesi: Çelik , Kol Yüksekliği: 42 " , İçerir: 7 1/2" x 3" Çatal Cepleri 20" Merkez ile donatılmıştır, 27" Geniş Transpalet barındırır , Kaldırma Pabucu Çapı: 3 / 4 " , Kaldırma Pabucu Kalınlığı: 1 / 4 " , Maks. Çemberleme Çapı: 24 " , Maks. Çemberleme Genişliği: 3 / 4 " , Min. Çekirdek Çapı: 8" , Min. Çekirdek Genişliği: 3" , Min. Malzeme Çapı: 8" , Transpalet Genişliği: 27 " , Poli Çemberleme Makarası Boyutu: 8 "8 x" , Çelik Çemberleme Makarası Boyutu: 16 "x 3", 16 "x 6" , Askı Boyutu: 3 / 4 "