VESTIL TG-1200 Standart Bindirme Başlık Montajlı Vinil Şerit Kapılar
stil | Model | genişlik | Graves Gözyaşı Uzantısı | Graves Yırtılma Yükü | Yükseklik | %100 Uzamada Yük | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Sertlik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TG-1200-SH-72-144 | 72 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €665.60 | |
B | TG-1200-SH-72-72 | 72 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €395.01 | TEKLİF TALEBİ
|
C | TG-1200-SH-72-60 | 72 " | 2" | 35 2/5 lb. | 60 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €353.54 | TEKLİF TALEBİ
|
D | TG-1200-SH-72-84 | 72 " | 2" | 35 2/5 lb. | 84 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €442.36 | |
E | TG-1200-SH-72-192 | 72 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €844.72 | |
F | TG-1200-SH-72-168 | 72 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €753.06 | |
G | TG-1200-SH-72-120 | 72 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €575.42 | |
H | TG-1200-SH-84-60 | 84 " | 2" | 35 2/5 lb. | 60 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €412.31 | TEKLİF TALEBİ
|
I | TG-1200-SH-84-84 | 84 " | 2" | 35 2/5 lb. | 84 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €515.34 | |
J | TG-1200-SH-84-72 | 84 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €459.48 | |
K | TG-1200-SH-84-168 | 84 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €877.49 | |
L | TG-1200-SH-84-144 | 84 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €778.74 | |
M | TG-1200-SH-84-192 | 84 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €984.98 | |
N | TG-1200-SH-84-120 | 84 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €671.41 | |
O | TG-1200-SH-96-108 | 96 " | 2.07 " | 35.4 lbs. | 108 " | 32.2 lbs. | -10 ° ile 140 ° F | 1805 psi | 0.12 " | €741.49 | TEKLİF TALEBİ
|
P | TG-1200-SH-96-84 | 96 " | 2" | 35 2/5 lb. | 84 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €591.21 | |
Q | TG-1200-SH-96-192 | 96 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €1,123.90 | |
R | TG-1200-SH-96-168 | 96 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €1,005.00 | |
S | TG-1200-SH-96-120 | 96 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €768.85 | |
T | TG-1200-SH-96-120LT | 96 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 40 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | - | €959.13 | |
U | TG-1200-SH-96-144 | 96 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €883.24 | |
V | TG-1200-SH-96-60 | 96 " | 2" | 35 2/5 lb. | 60 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €470.90 | |
W | TG-1200-SH-96-72 | 96 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €526.70 | |
X | TG-1200-SH-96-96 | 96 " | 2" | 35 2/5 lb. | 96 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €645.69 | |
Y | TG-1200-SH-96-96-LT | 96 " | 2" | 35 2/5 lb. | 96 " | 32 1/5 lb. | 40 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €807.37 | |
Z | TG-1200-SH-108-120 | 108 " | 2.07 " | 35.4 lbs. | 120 " | 32.2 lbs. | -10 ° ile 140 ° F | 1805 psi | 0.12 " | €904.83 | TEKLİF TALEBİ
|
A1 | TG-1200-SH-120-84 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 84 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €732.96 | |
B1 | TG-1200-SH-120-120 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €957.70 | |
C1 | TG-1200-SH-120-144 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €1,106.72 | |
D1 | TG-1200-SH-120-60 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 60 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €589.78 | |
E1 | TG-1200-SH-120-192 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €1,404.44 | |
F1 | TG-1200-SH-120-72 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €662.76 | |
G1 | TG-1200-SH-120-168 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €1,257.02 | |
H1 | TG-1200-SH-120120LT | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 40 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €1,198.39 | |
I1 | TG-1200-SH-144-120 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €1,149.56 | |
J1 | TG-1200-SH-144-72 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €794.45 | |
K1 | TG-1200-SH-144-168 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €1,507.51 | |
L1 | TG-1200-SH-144-60 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 60 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €705.81 | |
M1 | TG-1200-SH-144-192 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €1,683.70 | |
N1 | TG-1200-SH-144-144 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €1,327.16 | |
O1 | TG-1200-SH-144-84 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 84 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 8 " | €881.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Örgü Eldiven
- Pilot Nokta Matkap Uçları
- Toplu İtmeli Hortum
- Tel Sarma Aleti Aksesuarları
- Rögar Kovanı Kaldırıcıları Döküm
- Küvet / Musluklar
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Torna Araçları
- Yağ Soğutucuları
- Bronz
- SCHLAGE Elektronik Anahtarsız Kilit
- SUPER-STRUT Kanal Gönderi Tabanı
- WOODHEAD 130054 Serisi Dişi Priz
- THOMAS & BETTS KN10 Serisi Ek Konnektörler
- ANVIL C- Ayar Vidalı Kilit Somunlu Kelepçeler
- EATON Kompakt Devre Kesici Açma Üniteleri, E2N Çerçeve
- Arrow Pneumatics Fiş Konnektörleri
- DAYTON kordonlar
- WEG Terminal Kutusu Adaptör Plakası, Çelik
- GROVE GEAR EL Serisi, BR Stili, 821 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler