VESTIL TG-1200-SH-120-60 PVC Vinil Şerit Kapı, Standart Bindirme, 120 İnç x 60 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinil Şerit Kapı |
Kırılganlık Sıcaklığı | 0.35 Derece C |
Renk | Temizle |
derinlik | 1 / 8 " |
Graves Gözyaşı Uzantısı | 2" |
Graves Yırtılma Yükü | 35 2/5 lb. |
Pus Geçirgenliği | %6.3 |
Yükseklik | 60 " |
uzunluk | 0.12 " |
%100 Uzamada Yük | 32 1/5 lb. |
Işık Geçirgenliği | %82.80 |
Malzeme | PVC vinil |
Maks. Çekme Uzaması | %388 |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Tasarımı | üstbilgi |
Açılış yüksekliği | 60 " |
Açılış genişliği | 120 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 10 Derece 140 dereceye kadar F |
Örtüşme Stili | Standart |
Panel Malzemesi | PVC vinil |
Panel Kalınlığı | 1 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tg-1200-sh-120-60.pdf |
Spesifik yer çekimi | 1.22 |
Sertlik | 1805 Psi @ 23 Derece. C |
Mukavemet @ %100 Uzama | 1181 psi |
Şerit Genişliği | 12 " |
Gerilme direnci | 2635 psi |
Kalınlık | 1 / 8 " |
genişlik | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 53.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.3 |
Gemi genişliği (cm) | 304.8 |
HS kodu | 3925200091 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Graves Gözyaşı Uzantısı | Graves Yırtılma Yükü | Yükseklik | %100 Uzamada Yük | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Sertlik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-1200-SH-120-120 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 1 / 8 " | €957.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-1200-SH-120120LT | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 40 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 1 / 8 " | €1,198.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-1200-SH-120-144 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 1 / 8 " | €1,106.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-1200-SH-120-168 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 1 / 8 " | €1,257.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-1200-SH-120-192 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 1 / 8 " | €1,404.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-1200-SH-120-72 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 1 / 8 " | €662.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-1200-SH-120-84 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 84 " | 32 1/5 lb. | 10 Derece 140 dereceye kadar F | 1805 Psi @ 23 Derece. C | 1 / 8 " | €732.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00