VESTİL TRI Serisi Tripod Vinç Standları
stil | Model | Maks. Yükseklik | Ayarlanabilir Bacaklar | Renk | Min. Kuşgözü Yüksekliği | Kuşgözü Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Maks. Taban Yarıçapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ÜÇ-AF | 112 " | Yok hayır | Gümüş | - | 104.5 " | 1000 lbs. | Alüminyum | 74 3 / 8 " | €3,155.63 | |
B | TRI-SF | 115.13 " | Yok hayır | Mavi | - | 107.75 " | 2000 lbs. | Çelik | 69 1 / 2 " | €1,743.74 | TEKLİF TALEBİ
|
C | TRI-AA | 171.88 " | Evet | Gümüş | 104.25 " | - | 1000 lbs. | Alüminyum | 74 7 / 8 " | €3,877.19 | |
D | TRI-SA | 173.13 " | Evet | Mavi | 105 " | - | 2000 lbs. | Çelik | 73 5 / 8 " | €2,121.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Perçinleme
- Tilki Kuyruğu Testereler
- Alet Kemerleri İş Kemerleri Önlükleri ve Askıları
- İçecek İstasyonları
- Tırnak Takımları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Bitirme malzemeleri
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Parantez ve Parantez
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS StorPlus Kapakları
- PRO-LINE Konsol Raf, 48 "Taban Uzunluğu
- SMC VALVES PVC Sıralı Küresel Vana, Bağlamak için İtin
- KILLARK LR Tipi Boru Gövdeleri
- BUSSMANN DD Serisi Özel Sigortalar
- BUSSMANN TCF RNW Serisi Özel Sigortalar
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, Accu Montaj Bileziği
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yedek İç Mekanlar
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Kanallı Kılavuzlar, 2063 Spiral Kanallı Kılavuz Serisi
- BALDOR / DODGE DLUEZ, İki Cıvatalı Yastık Blok, Bilyalı Rulmanlar