VESTIL TRI-AF Tripod Standı, Ayarlanamayan Ayaklı, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | tripod Standı |
Ayarlanabilir Bacak Yüksekliği | Yok hayır |
Ayarlanabilir Bacaklar | Yok hayır |
Ek tipi | Döner Halkalı Cıvata |
Kapasite | 1,000 lbs. |
Daraltılmış Derinlik | 16.25 " |
Daraltılmış Yükseklik | 132.5 " |
Daraltılmış Genişlik | 17.25 " |
Renk | Gümüş |
Kuşgözü Yüksekliği | 104.5 " |
Yükseklik | 114 " |
Kapsar | Döner Halkalı Cıvata ve Emniyet Zinciri |
Bacak Tipi | Sabit |
uzunluk | 109 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Taban Yarıçapı | 74 3 / 8 " |
Maks. Yükseklik | 112 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 112 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-tri-af.pdf |
Tip | Ekonomik Kaldırma Destek Standı |
genişlik | 109 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 289.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 276.86 |
Gemi genişliği (cm) | 276.86 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Yükseklik | Ayarlanabilir Bacaklar | Renk | Min. Kuşgözü Yüksekliği | Kuşgözü Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Maks. Taban Yarıçapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI-AA | 171.88 " | Evet | Gümüş | 104.25 " | - | 1000 lbs. | Alüminyum | 74 7 / 8 " | €3,877.19 | ||
TRI-SA | 173.13 " | Evet | Mavi | 105 " | - | 2000 lbs. | Çelik | 73 5 / 8 " | €2,121.88 | ||
TRI-SF | 115.13 " | Yok hayır | Mavi | - | 107.75 " | 2000 lbs. | Çelik | 69 1 / 2 " | €1,743.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00