VESTIL TSCT Serisi Çok Katlı Stok Arabaları
stil | Model | Üst Raf Yüksekliği | Kapasite | Yükseklik | Kapsar | Sepet Sayısı | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Raf Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSCT-2 | 34 " | 200 lbs. | 37.63 " | (2) Çatal Pimler - 1/2" x 4 1/2" | - | 2 | 37.62 " | 0" | €533.88 | |
B | TSCT-2B | 34 " | 200 lbs. | 46.25 " | (2) Sepetler, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" ve (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) Çatal Pimler- 1/2" x 4 1/2" | 2 | 2 | 46.25 " | 0" | €840.42 | |
C | TSCT-3 | 57 " | 300 lbs. | 60.63 " | (2)Çatal Pimler- 1/2" x 4 1/2" | - | 3 | 60.62 " | 0" | €685.71 | |
D | TSCT-3B | 57 " | 300 lbs. | 65.5 " | (4)Sepetler, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2" ve (2 ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) Çatal Pimler- 1/2" x 4 1/2" | 3 | 3 | 65.5 " | 0" | €1,138.26 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çatı Onarım Ürünleri ve Araçları
- Collet Aksesuarları
- Vida sabitleyiciler
- Flanş Kaplin Kiti
- İnşaat Demiri Bulucuları
- Son İşlem Aletleri
- Ark Flaş Koruması
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Elektronik / Bench Test
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- K E SAFETY Taktik El Feneri, Lümen Aralığı: 0-49
- OSG Boru Musluğu, 1/8 In, Uzun Şaft, 27 Adım
- BENCHMARK SCIENTIFIC Incu Mikser Serisi Isıtmalı Plakalı Vorteksör
- MARTIN SPROCKET Tek Yönlü Dipçik B Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 20B-1 Zincir Numarası
- KERN AND SOHN CFS Serisi Yüksek Çözünürlüklü Sayım Terazileri
- DYNABRADE Sağ Açılı Havalı Disk Zımpara Makineleri
- SIGNODE Debriyaj Fişleri
- RINGERS GLOVES R327 Kurtarma Eldiveni
- MORSE DRUM Etiketler