VICKERS Hidrolik Valf Oransal 4 Yollu 24 VDC
stil | Model | 3000 PSI'da GPM | Yükseklik | uzunluk | Maks. Basınç | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-154278 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,664.70 | |
A | 02-135162 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,484.33 | |
A | 02-147623 | 3 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €2,558.36 | |
A | 02-310275 | 4 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,501.25 | |
A | 02-149542 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,484.33 | |
A | 02-146721 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €2,381.99 | |
A | 02-140085 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,706.25 | |
A | 565376 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €3,301.76 | |
A | 02-309901 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,912.35 | |
A | 02-146720 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €2,381.99 | |
A | 02-394330 | 9 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,781.55 | |
A | 02-147108 | 10 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €3,642.35 | |
A | 02-157450 | 10 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €3,642.35 | |
A | 565464 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 psi | D05 | 2.76 " | €4,123.22 | |
A | 565330 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 psi | D05 | 2.76 " | €3,271.54 | |
A | 565328 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 psi | D05 | 2.76 " | €3,366.17 | |
A | 02-157266 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 psi | D05 | 2.76 " | €3,372.78 | |
A | 02-323325 | 21 | 6.38 " | 9.65 " | 4500 psi | D05 | 4.5 " | €4,125.90 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Baretler
- Paletli Testereler
- Kaynak Kablosu
- Treyler Aydınlatma Kitleri
- Laboratuvar Fırçaları
- HVAC Motorları
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Malzeme Asansörleri
- Ofis mobilyası
- lehimleme
- WESCO El Kamyon Orta Çubukları
- HYDE Kazıyıcılı Tel Fırça
- SNAP-LOC S Kanca Döngü Kayışı
- THOMAS & BETTS 040 Sıvı Geçirmez Konnektörler
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 9/16-12 Unc Lh
- SPEARS VALVES Diskli PVC Gerçek Lug Valf Revizyon Kitleri, EPDM
- EATON SV9-10-A Serisi Solenoid Valfler
- KERN AND SOHN ALJG Serisi Analitik Teraziler
- ARO Boru Tapaları
- GROVE GEAR GR Serisi, BL Stili, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri