Vickers 565376 | Hidrolik Valf Oransal 4 Yollu 24vdc | 21u775 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VICKERS 565376 Hidrolik Valf Orantılı 4 Yollu 24vdc | AB6KEP 21U775

VICKERS 565376 Hidrolik Valf Oransal 4 Yollu 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KEP Model: 565376Çapraz Referans: 21U775

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€3,301.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Yön Ventili
Bobin Voltları24 VDC
BağlantısıDIN 43650
3000 PSI'da GPM5
Yükseklik3.95 "
uzunluk10.87 "
Maks. Basınç5000 psi
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI)5000
Pozisyonların Sayısı3
Yol sayısı4
Geçersiz KılGeçersiz Kılma Yok
Mühür türüflorokarbon
bedenD03
Biriktirme türüKapalı Merkez
TipOrantılı
genişlik1.81 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481200010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel3000 PSI'da GPMYükseklikuzunlukMaks. BasınçbedengenişlikÜcret
VICKERS 02-147623 Hidrolik Valf Oransal 4 Yollu 24vdc | AB6KEH 21U769 02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,558.36
VICKERS 02-146720 Hidrolik Valf Oransal 4 Yollu 24vdc | AB6KEJ 21U770 02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,381.99
VICKERS 565328 Hidrolik Valf Orantılı 4 Yollu 24vdc | AB6KEM 21U773 565328174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,366.17
VICKERS 565330 Hidrolik Valf Oransal 4 Yollu 24vdc | AB6KEN 21U774 565330134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,271.54
VICKERS 565464 Hidrolik Valf Oransal 4 Yollu 24vdc | AB6KEQ 21U776 565464134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€4,123.22
VICKERS 02-135162 Hidrolik Valf Oransal 4 Yollu 24vdc | AB6KER 21U777 02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,484.33
VICKERS 02-140085 Hidrolik Valf Oransal 4 Yollu 24vdc | AB6KEU 21U779 02-14008553.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,706.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VICKERS 565376 Hidrolik Valf Oransal 4 Yollu 24vdc
€3,301.76 / Adet