VICKERS Hidrolik Valf Solenoidi
stil | Model | Bağlantısı | 3000 PSI'da GPM | Yükseklik | uzunluk | Maks. Basınç | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-144984 | 1/2 "Boru Kutusu | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | 2" | €887.85 | |
B | 02-110416 | 1/2 "Boru Kutusu | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | 2" | €672.76 | |
A | 02-144938 | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | 2" | €818.50 | |
C | 02-119475 | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | 2.83 " | €1,299.11 | |
C | 02-119859 | DIN 43650 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | 2.83 " | €1,370.04 | |
B | 859159 | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | 2" | €681.57 | |
A | 859161 | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | 2" | €858.18 | |
C | 02-101991 | Terminal kutusu | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | 2.83 " | €1,448.76 | |
C | 02-119590 | Terminal kutusu | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | 2.83 " | €1,536.77 |
Hidrolik Valf Solenoidi
Vickers solenoidle çalıştırılan yön kontrol valfleri, bir hidrolik sistemdeki herhangi bir noktada sıvı akışını yönlendirmek ve durdurmak için kullanılır. Bu ATEX onaylı vanalar, potansiyel olarak patlayıcı ortamlara monte edilen ekipmanlar için tasarlanmış ve geliştirilmiştir ve conta değiştirmeye ek ihtiyaç olmaksızın çoklu akışkan özelliği sunar. Maksimum 80 L / dak akış hızıyla başa çıkabilirler ve maksimum 3000 psi ve 5075 psi basınç değerlerinde mevcutturlar. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Tokmak Kilit Setleri
- Sabit Hava Tankları
- Snap Eylem Anahtarları
- Tekerlek Mandalı Somunu Kilitleri
- Kemerler
- Kaplar ve Kaplar
- El Aleti Kitleri
- Fikstür
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Endekslenebilir Araçlar
- POWER DRIVE İğneli Rulman Avara Dişlileri
- EATON Devre Kesici Muhafazaları, Çelik
- WINTERS INSTRUMENTS Kurşunsuz Basınç Göstergesi, MNPT, 1/8 "NPT, Gösterge Bağlantısı Yeri: Alt
- CELLTREAT Hücre Kazıyıcı Bıçak
- VICTOR Kesme Ekleri
- DIXON L17 Serisi Yağlayıcılar
- DIXON Karbon Çelik Flanşlar
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Polipropilen Tulumlar
- GROVE GEAR EL Serisi, BD Stili, EL Serisi, BD Stili, 824 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler
- BROWNING W1 Tipi Ayrık Konik Burçlar