Vickers 859159 | Hidrolik Valf Solenoidi 110-120vac | 21u706 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VICKERS 859159 Hidrolik Valf Solenoidi 110-120vac | AB6KBP 21U706

VICKERS 859159 Hidrolik Valf Solenoidi 110-120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KBP Model: 859159Çapraz Referans: 21U706

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€681.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Yön Ventili
Bobin Voltları110 120-VAC
BağlantısıDIN 43650
3000 PSI'da GPM21
Yükseklik3.6 "
Holding Amper.34
Hz50/60
uzunluk8.6 "
Maks. Basınç5075 psi
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI)3045
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı4
Mühür türüflorokarbon
bedenD03
Biriktirme türüKapalı, Yay Ofset Uçtan Uca
TipSolenoid Kumandalı
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481200010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısı3000 PSI'da GPMYükseklikuzunlukMaks. BasınçbedengenişlikÜcret
VICKERS 859161 Hidrolik Valf Solenoidi 4 Yollu 110-120v | AB6KBQ 21U707 859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€858.18
VICKERS 02-110416 Hidrolik Valf Solenoidi 4 Yollu 110-120v | AB6KCD 21U719 02-1104161/2 "Boru Kutusu163.6 "8.6 "5075 psiD032"€672.76
VICKERS 02-144938 Hidrolik Valf Solenoidi 4 Yollu 110-120v | AB6KCE 21U720 02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€818.50
VICKERS 02-144984 Hidrolik Valf Solenoidi 4 Yollu 110-120v | AB6KCH 21U723 02-1449841/2 "Boru Kutusu103.6 "8.6 "5075 psiD032"€887.85
VICKERS 02-101991 Hidrolik Valf Solenoidi 4 Yollu 110-120v | AB6KCY 21U737 02-101991Terminal kutusu124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,448.76
VICKERS 02-119475 Hidrolik Valf Solenoidi 4 Yollu 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,299.11
VICKERS 02-119590 Hidrolik Valf Solenoidi 4 Yollu 110-120v | AB6KDE 21U743 02-119590Terminal kutusu244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,536.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VICKERS 859159 Hidrolik Valf Solenoidi 110-120vac
€681.57 / Adet