VICTOR Plazma Kesiciler
stil | Model | Toplam yükseklik | Kablo Uzunluğu | Kesme Kapasitesi | toplam Genişlik | Dizayn | Görev Döngüsü | Giriş Gerilimi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-1110-1 | 9.5 " | 20ft. | 1 / 8-3 / 16 " | 6.5 " | Dahili Hava Kompresörü ile Hafif | 35A'da% 15 | 120 | AirCut 15C Plazma Sys w / Hava Kompresörü | €2,362.64 | |
B | 1-1730-1 | 15 | 10 | 2 | 12 | Inverter | % 60 @ 120A | 208 / 230V | Plazma Kesme | €7,108.67 | |
C | 1-1130-1 | 15 " | 20ft. | 3/4-1-1/2" | 12 " | Roll Cage Yapısına Dayanıklı | % 40 80A'da% 60 65A'da% 100 55A'da | 208/230 | CUTMASTER 82 Plazma Sistemi | €4,518.23 |
Plazma Kesiciler
Victor Thermal Dynamics plazma kesiciler, hızlandırılmış bir yüksek sıcaklık plazma akışı yardımıyla çeşitli elektriksel olarak iletken malzemeleri hassas bir şekilde kesmek için tasarlanmıştır. Alüminyum, pirinç, bakır ve çeliği kesmek için idealdirler. Bu plazma kesiciler, maksimum taşınabilirlik için hafif bir tasarıma sahiptir ve maksimum% 120 iş döngüsünde 208, 230 ve 60 V giriş voltajı oranlarında mevcuttur. 10, 15 ve 20 inç uzunluk seçenekleriyle sunulan bu plazma kesicilerden geniş bir yelpazeden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kendinden Tahrikli Zemin Yıkayıcılar
- Vagon Kamyonları
- Tabure
- Karbür Frez Setleri
- Oluklu Boru
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Bitirme malzemeleri
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hava Koşullarına Dayanıklı Botlar
- PALMGREN Tezgah Torna Tezgahları
- HOFFMAN Polypro Serisi Duvar Tipi Endüstriyel Panolar
- HOFFMAN Tip 4X Vidalı Kapak 30.5mm Ekstra Derin Buton Muhafazalar
- 80/20 Ayarlanabilir Gergi Panel Menteşeleri
- VESTIL SPN Serisi Retro Fit Arka Ray Kitleri
- GENOVA Flanşlar
- STEARNS BRAKES Solenoid Düzenekleri/Daha Az Bobin
- TRI-ARC Her Araziye Uygun Delikli Tekerlekli Merdivenler
- GROVE GEAR EL Serisi, BM-L Stili, 832 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler