VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 Plazma Sistemi
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CUTMASTER 82 Plazma Sistemi |
Kablo Uzunluğu | 20ft. |
Kesme Kapasitesi | 3/4-1-1/2" |
Dizayn | Roll Cage Yapısına Dayanıklı |
Görev Döngüsü | % 40 80A'da% 60 65A'da% 100 55A'da |
Giriş | 72 Amper |
Giriş Gerilimi | 208/230 |
OCV'nin | 300-320 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 15 " |
toplam Genişlik | 12 " |
PSI | 70 |
Nominal Çıkış | 80 Amper |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 59.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 38.61 |
HS kodu | 8468805000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Kablo Uzunluğu | Kesme Kapasitesi | toplam Genişlik | Dizayn | Görev Döngüsü | Giriş Gerilimi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1110-1 | 9.5 " | 20ft. | 1 / 8-3 / 16 " | 6.5 " | Dahili Hava Kompresörü ile Hafif | 35A'da% 15 | 120 | AirCut 15C Plazma Sys w / Hava Kompresörü | €2,362.64 | ||
1-1730-1 | 15 | 10 | 2 | 12 | Inverter | % 60 @ 120A | 208 / 230V | Plazma Kesme | €7,108.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00