WALTER TOOLS F2330 High Feed Face Milling Cutter
Walter F2330 yüksek ilerlemeli yüzey frezeleme takımları kaba işleme, ince talaş işleme, kontur işleme ve yüksek hızlı işleme operasyonlarında kullanılabilir, bu da onları imalat uygulamalarında popüler bir seçim haline getirir. Malzemeyi hızlı bir şekilde çıkararak yüksek kaliteli yüzeyler ve hassas şekiller oluşturabilirler.
stil | Model | Şaft Dia. | Delik | Kesme Uzunluğu | Çap | Vida takın | terminoloji | Gerekli Ek Sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2330.UW15.019.Z02.01 | 0.75 " | - | 0.039 " | 0.606 " | FS923 Tork 8 | F2330.UW15.019.Z02.01 | 3 | 4.13 " | €582.57 | |
A | F2330.UZ15.019.Z02.01 | 0.75 " | - | 0.039 " | 0.606 " | FS923 Tork 8 | F2330.UZ15.019.Z02.01 | 3 | 8" | €553.84 | |
A | F2330.UW31.038.Z03.01 5 | 0.625 " | - | 0.039 " | 0.356 " | FS923 Tork 8 | F2330.UW31.038.Z03.01,5 | 2 | 8" | €721.67 | |
B | F2330.B22.50.Z04.01 5 | 0.629 " | - | 0.315 " | 0.709 " | FS1454 Tork 8 IP | F2330.B22.50.Z04.01,5 | 2 | 7.086 " | €826.13 | |
A | F2330.UT18.019.Z02.01 | 0.728 " | - | 0.039 " | 0.356 " | FS923 Tork 8 | F2330.UT18.019.Z02.01 | 2 | 1.181 " | €556.30 | |
B | F2330.Z32.032.Z03.01 5 | 0.749 " | - | 0.461 " | 0.75 " | FS1456 Tork 9 IP | F2330.Z32.032.Z03.01,5 | 2 | 3.061 " | €672.67 | |
C | F2330.B22.63.Z05.01 5 | 0.866 | 1.063 " | 0.059 " | 2.598 " | FS1030 Tork 20 | F2330.B22.63.Z05.01,5 | 6 | 1.968 " | €1,009.90 | |
C | F2330.B22.063.Z04.02 | 0.866 | 1.063 " | 0.079 " | 2.362 " | FS1030 Tork 20 | F2330.B22.063.Z04.02 | 5 | 1.968 " | €880.10 | |
D | F2330.B.052.Z05.01 5 | 0.866 | 1.063 " | 0.197 " | 2.087 " | FS359 Tork 15 | F2330.B.052,Z05.01,5 | 7 | 1.968 " | €866.28 | |
A | F2330.UT22.026.Z03.01 | 0.866 " | - | 0.039 " | 0.606 " | FS923 Tork 8 | F2330.UT22.026.Z03.01 | 3 | 1.378 " | €620.06 | |
A | F2330.Z20.020.Z02.01 | 0.984 " | - | 0.039 " | 0.591 " | FS923 Tork 8 | F2330.Z20.020.Z02.01 | 3 | 7.873 " | €582.57 | |
A | F2330.UW19.026.Z03.01 | 1" | - | 0.059 " | 0.699 " | FS359 Tork 15 | F2330.UW19.026.Z03.01 | 3 | 4.38 " | €617.60 | |
A | F2330.UZ19.026.Z03.01 | 1" | - | 0.059 " | 0.699 " | FS359 Tork 15 | F2330.UZ19.026.Z03.01 | 3 | 10 " | €692.88 | |
C | F2330.B.085.Z07.01 5 | 1.063 | 1.063 " | 0.059 " | 2.047 " | FS359 Tork 15 | F2330.B.085,Z07.01,5 | 6 | 1.574 " | €1,258.88 | |
C | F2330.B.066.Z06.01 5 | 1.063 | 0.866 " | 0.059 " | 1.496 " | FS359 Tork 15 | F2330.B.066,Z06.01,5 | 5 | 1.574 " | €1,055.79 | |
C | F2330.UZ31.038.Z03.01 5 | 1.25 | 1.5 " | 0.079 " | 3.213 " | FS1030 Tork 20 | F2330.UZ31.038.Z03.01,5 | 6 | 2.48 " | €708.07 | |
A | F2330.UZ26.031.Z03.01 5 | 1.25 " | - | 0.059 " | 0.949 " | FS359 Tork 15 | F2330.UZ26.031.Z03.01,5 | 3 | 10 " | €647.76 | |
A | F2330.UW26.031.Z03.01 5 | 1.25 " | - | 0.059 " | 0.949 " | FS359 Tork 15 | F2330.UW26.031.Z03.01,5 | 3 | 4.38 " | €654.33 | |
A | F2330.UT28.031.Z03.01.5 | 1.102 " | - | 0.059 " | 0.699 " | FS359 Tork 15 | F2330.UT28.031.Z03.01.5 | 3 | 1.575 " | €658.63 | |
A | F2330.Z25.025.Z03.01 | 1.259 " | - | 0.059 " | 0.709 " | FS359 Tork 15 | F2330.Z25.025.Z03.01 | 3 | 9.842 " | €649.52 | |
A | F2330.UT36.038.Z03.01.5 | 1.417 " | - | 0.059 " | 0.949 " | FS359 Tork 15 | F2330.UT36.038.Z03.01.5 | 3 | 1.575 " | €682.11 | |
A | F2330.T18.020.Z02.01 | T18 " | - | 0.039 " | 0.394 " | FS923 Tork 8 | F2330.T18.020.Z02.01 | 2 | 1.181 " | €556.30 | |
A | F2330.T22.025.Z03.01 | T22 " | - | 0.039 " | 0.591 " | FS923 Tork 8 | F2330.T22.025.Z03.01 | 3 | 1.377 " | €620.06 | |
A | F2330.T28.032.Z03.01 5 | T28 " | - | 0.059 " | 0.709 " | FS359 Tork 15 | F2330.T28.032.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | €653.82 | |
A | F2330.T28.035.Z03.01 5 | T28 " | - | 0.059 " | 0.827 " | FS359 Tork 15 | F2330.T28.035.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | €653.82 | |
A | F2330.T36.042.Z03.01 5 | T36 " | - | 0.059 " | 1.102 " | FS359 Tork 15 | F2330.T36.042.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | €688.46 | |
A | F2330.T36.040.Z03.01 5 | T36 " | - | 0.059 " | 1.024 " | FS359 Tork 15 | F2330.T36.040.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | €688.46 |
Çalışma Mekanizması
- Yüzey frezeleme takımı, freze makinesinin miline monte edilir ve yerine sabitlenir.
- İş parçası makine tablasına kelepçelenir ve kesici onun üzerine yerleştirilir.
- Kesici daha sonra işlenen malzemeye bağlı olarak yüksek hızda döndürülür.
- Kesici daha sonra kesici dişler yüzeyle temas edecek şekilde iş parçasına beslenir.
- Talaş kaldırma oranını kontrol etmek ve istenen yüzey kalitesini elde etmek için kesme derinliği ve ilerleme hızı ayarlanır.
- Kesicinin zarar görmesini önlemek ve kesme performansını artırmak için talaşlar, soğutucu veya basınçlı hava kullanılarak kesme alanından uzaklaştırılır.
- Daha sonra iş parçası, uygulamanın özel gereksinimlerine bağlı olarak daha fazla işlenebilir veya bitirilebilir.
Özellikler
- Walter F2330 yüzey frezeleme takımları, yüksek dayanıklılık ve hız sağlamak için karbür kesme kenarına sahiptir.
- Geliştirilmiş yüzey kalitesi, takım ömrü, verimlilik ve üretkenlik için değiştirilebilir kesici uç başına üç kesme kenarına sahiptirler.
- Kolay kurulum için vida/altıgen soket başlı kapak vidası tarafından tutulan bir ek parçaya sahiptirler.
- Bu Walter F2330 frezeleme takımlarının toplam uzunluğu 10 inçtir ve kablo, 1.5 inç'e kadar maksimum çapların kesilmesini sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Bu yüzey frezeleme takımlarının bakımını nasıl yaparım?
- Kesicileri temiz tutun ve uygun soğutma sıvısı kullanın.
- Düzenli olarak hasar veya aşınma olup olmadığını kontrol edin ve aşınmış veya hasarlı uçları derhal değiştirin.
- Kesicileri temiz ve kuru bir ortamda uygun şekilde saklayın.
- Spesifik uygulama için doğru tipte ve kalitede uçlar kullanın.
- Cıvataları ve vidaları doğru özelliklere göre sıkın.
- Gerektiğinde dişleri keskinleştirin veya yeniden bileyin.
Bir yüzey frezeleme takımı seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
- İşlenen malzeme, daha fazla aşınma direncine sahip bir kesici gerektirir.
- İşleme operasyonunu ve kesme operasyon koşullarını (kaba işleme, bitirme), kesme hızını ve kesme derinliğini göz önünde bulundurun.
- Yüzey kalitesi, daha fazla sayıda dişe sahip kesiciler gerektirir.
- Kesici çapı, genişliği, kesme hızı ve ilerleme hızı gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pin Terminalleri
- Geri Destekler
- Alüminyum Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Pirinç Boru
- Termoplastik Kaynakçılar
- lehimleme
- Motor Tahrikli Pompalar
- Hava hareketi
- Otomotiv Dış
- Kutular
- SHURTAPE Bant Makinesi
- LOOS Swage Saplama
- METRO Tel Raflar
- ARO Bobin Solenoidi 24 Vdc
- DAYTON Panjur Duvar Açılışı
- OSG 861 Serisi, Karbür Frez
- VERMONT GAGE X Sınıfı Go Ters Çevrilebilir Montajlar, Yeşil Kapak
- KEY-BAK Toolmate Link Matkap Tether Kiti
- FOLDING GUARD Tel Bölme Direk Uzantıları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MDSS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler