Walter F2330.ut36.038.z03.01.5 | 44w019 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F2330.UT36.038.Z03.01.5 Değiştirilebilir Freze F2330ut36038z03015 | AD6CRY 44W019

WALTER TOOLS F2330.UT36.038.Z03.01.5 Değiştirilebilir Freze Kesici F2330ut36038z03015

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6CRY Modeli: F2330.UT36.038.Z03.01.5Çapraz Referans: 44W019

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€644.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.059 "
Çap0.949 "
Vida takınFS359 Tork 15
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF2330.UT36.038.Z03.01.5
Gerekli Ek Sayısı3
Uzunluk1.575 "
Şaft Dia.1.417 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)12.01
Gemi uzunluğu (cm)4.52
Gemi genişliği (cm)4.52
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.DelikKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukÜcret
WALTER TOOLS F2330.T36.042.Z03.01 5 Değiştirilebilir Freze F2330t36042z0301 5 | AD6CNJ 44V886 F2330.T36.042.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Tork 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "€644.66
WALTER TOOLS F2330.T36.040.Z03.01 5 Değiştirilebilir Freze F2330t36040z0301 5 | AD6CNK 44V887 F2330.T36.040.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Tork 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "€647.42
WALTER TOOLS F2330.T18.020.Z02.01 Değiştirilebilir Freze F2330t18020z0201 | AD6CNL 44V888 F2330.T18.020.Z02.01T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Tork 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "€520.08
WALTER TOOLS F2330.T22.025.Z03.01 Değiştirilebilir Freze F2330t22025z0301 | AD6CNM 44V889 F2330.T22.025.Z03.01T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Tork 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "€582.67
WALTER TOOLS F2330.T28.032.Z03.01 5 Değiştirilebilir Freze F2330t28032z0301 5 | AD6CNN 44V890 F2330.T28.032.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Tork 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "€611.74
WALTER TOOLS F2330.T28.035.Z03.01 5 Değiştirilebilir Freze F2330t28035z0301 5 | AD6CNP 44V891 F2330.T28.035.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Tork 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "€611.74
WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 Değiştirilebilir Freze F2330ut18019z0201 | AD6CRV 44W016 F2330.UT18.019.Z02.010.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Tork 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "€528.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F2330.UT36.038.Z03.01.5 Değiştirilebilir Freze Kesici F2330ut36038z03015
€644.66 / Adet