WALTER TOOLS F4041 Kenar Frezesi
stil | Model | Şaft Dia. | Delik | Kesme Uzunluğu | Çap | Vida takın | terminoloji | Gerekli Ek Sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4041.B27.063.Z04.13 | 1.063 | 1.063 " | 0.512 " | 2.48 " | FS1458 Tork 15IP | F4041.B27.063.Z04.13 | 6 | 1.968 " | €927.37 | |
B | F4041.UB38.102.Z08.13 | 1.5 | 1.5 " | 0.591 " | 4" | FS1453 Tork 15 IP | F4041.UB38.102.Z08.13 | 5 | 2.48 " | €1,422.49 | |
C | F4041.W32.040.Z03.13 | 1.26 | 0.75 " | 0.236 " | 2" | FS359 Tork 15 | F4041.W32.040.Z03.13 | 5 | 2" | €674.43 | |
D | F4041.UT36.038.Z03.13 | 1.417 " | - | 0.512 " | 1.5 " | FS1458 Tork 15IP | F4041.UT36.038.Z03.13 | 3 | 1.574 " | €664.14 | |
E | F4041.B27.063.Z06.13 | 1.574 " | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457 Tork 9 IP | F4041.B27.063.Z06.13 | 15 | 5.905 " | €1,018.59 | |
D | F4041.T36.040.Z03.13 | T36 " | - | 0.512 " | 1.575 " | FS1458 Tork 15IP | F4041.T36.040.Z03.13 | 3 | 1.574 " | €670.70 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sürgülü ve Glob Vanalar
- Multimetre Aksesuarları
- Tuzluluk Ölçerler
- Mobil Yağ Soğutucular
- Tekerlek Takozu Aksesuarları
- Lavabo ve Çeşmeler
- Dağıtım Ekipmanları
- İşleme Malzemeleri
- Tekerler ve Tekerlekler
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- LOC-LINE 90 Derece Yuvarlak Nozul
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Gaz Kelebeği Kolları
- ACROVYN Duvar Kaplaması, İstiridye Gri, Acrovyn
- HOFFMAN Tip 1 Menteşe Kapaklı Perforeli Pano Muhafazaları
- HOFFMAN Bağlantı Parçalarını Kes
- ROBERTSHAW Regülatör Kitleri
- BRADY Dökülen Kaddie Yedekleri
- NIBCO DWV Düz Çiftli Hijyenik Tee
- BALDOR / DODGE Motor Montaj Montajları
- BOSTON GEAR 6 Çap Hatveli Bronz Sonsuz Dişli