Walter F4041.b27.063.z06.13 | Endekslenebilir Freze Kesici F4041b27063z0613 | 44w156 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Değiştirilebilir Freze F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Değiştirilebilir Freze Kesici F4041b27063z0613

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6CXD Modeli: F4041.B27.063.Z06.13Çapraz Referans: 44W156

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,059.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu2.126 "
Çap1.575 "
Vida takınFS1457 Tork 9 IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4041.B27.063.Z06.13
Gerekli Ek Sayısı15
Uzunluk5.905 "
Şaft Dia.1.574 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)20.02
Gemi uzunluğu (cm)4.52
Gemi genişliği (cm)4.52
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.DelikKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukÜcret
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Değiştirilebilir Freze F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Tork 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "€690.70
WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Değiştirilebilir Freze F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128 F4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Tork 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "€690.70
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 Değiştirilebilir Freze F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Tork 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "€974.64
WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Değiştirilebilir Freze F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218 F4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 Tork 15F4041.W32.040.Z03.1352"€694.69
WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Değiştirilebilir Freze F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724 F4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 Tork 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "€1,483.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Değiştirilebilir Freze Kesici F4041b27063z0613
€1,059.40 / Adet