WALTER TOOLS Protostar Karbür Parmak Freze
stil | Model | Köşe yarıçapı | Bitiş | Kesim Uzunluğu | Boyun Çapı | Boyun uzunluğu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H404491-0.8-2 | 0.05mm | kaplanmamış | 0.03mm | 0.03mm | 1.5mm | 1.5mm | €67.59 | |
B | H4044918-1.5-7.5 | 0.40mm | VERGİ Kaplamalı | 0.06mm | 0.06mm | 2.36mm | 2.36mm | €127.94 | |
B | H4044918-1-5 | 0.50mm | VERGİ Kaplamalı | 0.04mm | 0.04mm | 2.36mm | 2.36mm | €127.94 | |
B | H4044918-2.5-12.5 | 0.50mm | VERGİ Kaplamalı | 0.1mm | 0.10mm | 2.36mm | 2.36mm | €128.19 | |
B | H4044918-2-10 | 0.50mm | VERGİ Kaplamalı | 0.08mm | 0.08mm | 2.36mm | 2.36mm | €130.88 | |
B | H4044918-3-15 | 1.00mm | VERGİ Kaplamalı | 0.12mm | 0.12mm | 2.36mm | 2.36mm | €131.70 | |
B | H4044918-2-20 | 1.25mm | VERGİ Kaplamalı | 0.08mm | 0.08mm | 2.36mm | 2.36mm | €103.09 | |
B | H4044918-0.8-8 | 2.00mm | VERGİ Kaplamalı | 0.03mm | 0.03mm | 1.5mm | 1.5mm | €141.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıhhi Kelepçe ve Askılar
- Kapalı Alanlı Vinç Taşınabilir Tabanlar
- Elektrikli Çubuklar ve Kurtarma Kancaları
- En İyi Aksesuarlar
- Gaz Ünitesi Isıtıcı Aksesuarları
- yedek Parçalar
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Konu Ekle
- Test Pompaları
- Endekslenebilir Araçlar
- DAYTON Tavan Montaj Braketleri, Çelik Gövde
- BLICKLE Hollow Kingpin Sert Teker
- WARNER ELECTRIC Fren ve Debriyaj Aksesuarları
- WESTWARD Matkap / kılavuz / havşa Bit Seti
- DMC Hd Boru Kayışı Çinko Kaplama
- SALSBURY INDUSTRIES Açık Parsel Dolabı
- SUPCO Zor Başlangıç Setleri
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Tatbikatları, Uçak Uzatma
- HONEYWELL Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler, Yüksek Performanslı Polietilen
- GROVE GEAR NH Serisi, HM-H1 Stili, 830 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler