Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 Solid Karbür Parmak Freze 0.06mm Çap Gelişmiş Kesici | AG2ZPJ 32PP33

WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 Solid Karbür Parmak Freze 0.06mm Çap Gelişmiş Kesici

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ZPJ Modeli: H4044918-1.5-7.5Çapraz Referans: 32PP33
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
€131.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı0.40mm
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut Türümetrik
Freze StiliKare
BitişVERGİ Kaplamalı
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu0.06mm
Malzemekarbit
Freze Çapı0.06mm
Boyun Çapı0.06mm
Boyun uzunluğu2.36mm
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.36mm
Şaft Dia.0.12mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.89
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.09
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç (Tek Uç)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKöşe yarıçapıBitişKesim UzunluğuBoyun ÇapıBoyun uzunluğuUzunlukÜcret
WALTER TOOLS H404491-0.8-2 Solid Karbür Parmak Freze 0.03mm Çap 1.5mm Uzunluk 2 Kanal | AG2ZMT 32PN94 H404491-0.8-20.05mmkaplanmamış0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm€67.59
WALTER TOOLS H4044918-0.8-8 Solid Karbür Parmak Freze Gelişmiş Kesici 2mm C Yarıçapı | AG2ZPG 32PP31 H4044918-0.8-82.00mmVERGİ Kaplamalı0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm€143.35
WALTER TOOLS H4044918-1-5 Solid Karbür Parmak Freze Gelişmiş Kesici Tax Kaplamalı | AG2ZPP 32PP38 H4044918-1-50.50mmVERGİ Kaplamalı0.04mm0.04mm2.36mm2.36mm€131.88
WALTER TOOLS H4044918-2.5-12.5 Solid Karbür Parmak Freze 0.1mm Çap Vergi Kaplamalı | AG2ZPR 32PP40 H4044918-2.5-12.50.50mmVERGİ Kaplamalı0.1mm0.10mm2.36mm2.36mm€137.66
WALTER TOOLS H4044918-2-10 Solid Karbür Parmak Freze 0.08mm Çap 0.50mm C Yarıçapı | AG2ZPU 32PP42 H4044918-2-100.50mmVERGİ Kaplamalı0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm€134.87
WALTER TOOLS H4044918-2-20 Solid Karbür Parmak Freze 0.08mm Çap 2.36mm Uzunluk | AG2ZPW 32PP44 H4044918-2-201.25mmVERGİ Kaplamalı0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm€103.09
WALTER TOOLS H4044918-3-15 Solid Karbür Parmak Freze 0.12mm Çap Vergi Kaplamalı | AG2ZPY 32PP46 H4044918-3-151.00mmVERGİ Kaplamalı0.12mm0.12mm2.36mm2.36mm€132.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 Solid Karbür Parmak Freze 0.06mm Çap Gelişmiş Kesici
€131.88 / Adet