WALTER TOOLS Yekpare Karbür Jobber Matkap Ucu, TiAlN Kaplama
stil | Model | Ondalık Eşdeğeri | Boyut Türü | Flüt Uzunluğu | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3389DPL-4.6 | 0.1811 | metrik | 38mm | 74mm | 6.00mm | €233.64 | |
B | A6589DPP-5 | 0.1969 | metrik | 85mm | 121mm | 6.00mm | €402.49 | |
C | A6489DPP-7.5 | 0.2953 | metrik | 80.01mm | 116mm | 8.00mm | €424.08 | |
D | A3389DPL-5 / 8IN | 0.6250 | Kesirli İnç | 3.35 " | 5.24 " | 16.00mm | €914.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raf Kutuları
- Akülü Daire Testereler
- Taşınabilir Sahne Paketleri
- Toolholder Aksesuarları
- Soğutucu Akışkan Geri Kazanım Silindirleri
- kerpeten
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- Havuz ve Spa Pompaları
- CHAINFLEX Kontrol Kablosu, 12 Maks Amper
- DAYTON Sarkıt Butonlar
- REES Pilot Işıklar
- KTI 1/2 "Sürücü Metrik Soket
- COOPER B-LINE B371 Serisi İki Delikli Köşe Ayarlanabilir Köşe Açıları
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 200 IPS Fabrikasyon Montaj 60 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- EATON M22 Serisi İtme Çubuğu
- JOHNSON CONTROLS Su vanaları
- BALDOR / DODGE QD Burçları
- BOSTON GEAR CSSC Serisi Dişli Paslanmaz Çelik Sıkma Bilezikleri