Walter A3389dpl-5/8in | Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 15.875mm 140 Karbür | 29hd33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A3389DPL-5/8IN Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 15.875mm 140 Karbür | AH2KVL 29HD33

WALTER TOOLS A3389DPL-5/8IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 15.875mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2KVL Modeli: A3389DPL-5/8INÇapraz Referans: 29HD33
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
€914.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.6250
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu5 / 8 "
BitişTiAlN
Flüt Uzunluğu3.35 "
sınıfK30F
Liste numarasıA3382
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk5.24 "
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.16.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Soğutma Sıvısı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 4.6mm 140 Karbür | AH2KVK 29HC32 A3389DPL-4.60.1811metrik38mm74mm6.00mm€233.64
WALTER TOOLS A6489DPP-7.5 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 7.5mm 140 Karbür | AH2KWB 29HV67 A6489DPP-7.50.2953metrik80.01mm116mm8.00mm€424.08
WALTER TOOLS A6589DPP-5 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 5mm 140 Karbür | AH2KWC 29HW73 A6589DPP-50.1969metrik85mm121mm6.00mm€402.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A3389DPL-5/8IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 15.875mm 140 Karbür
€914.52 / Adet