WARN 30281 Hidrolik Vinç 9000 Lb 3/8 İnç 16 Gpm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Vinç |
1. Katman Hattı Çekme | 9000 lb |
1. Katman Hat Hızı | 47 fpm |
Debriyaj Tipi | Manuel |
Tambur Dönüşü | Saat yönünün tersine |
Tam Yük Hat Hızı | 47 fpm |
Dişli Oranı | 27:1 |
Dişli Tipi | 2 Aşamalı Planet Dişli |
Maks. akış | 16 dev / dak |
Maks. Basınç | 2600 psi |
Yüksüz Hat Hızı | 73 fpm |
Toplam yükseklik | 9 9 / 16 " |
Uzunluk | 23 17 / 32 " |
toplam Genişlik | 8.437 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 8425390100 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dişli Oranı | Maks. Basınç | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
30285 | 36:1 | 1950 psi | 24.156 " | €2,928.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00