WATTS 340 Serisi Otomatik Yeniden Oturma Sıcaklığı ve Basınç Tahliye Valfleri
stil | Model | Boşaltma Kapasitesi | Giriş Boyutu | Mfr. Dizi | Çıkış Boyutu | Tahliye Basıncı | Termostat Probu Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340X-8-Z-175210 1 1/2 | - | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 175 Psi | 8" | €3,813.39 | |
B | 340X-8-80210 1 1/2 | - | 1-1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 80 Psi | - | €3,842.33 | |
B | 340-075/210 1 1/2 | - | 1-1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 75 Psi | - | €3,615.74 | |
C | 342X-8-100210 2 | - | 2" | 342 | 2" | 100 Psi | - | €3,842.33 | |
C | 342-100210 2 | - | 2" | 342 | 2" | 100 Psi | - | €3,621.45 | |
B | 340X-8-75210 1 1/2 | - | 1-1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 75 Psi | - | €3,589.09 | |
A | 340X-8-100210 1 1/2 | 4426000 btu | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 100 Psi | 8" | €3,270.48 | |
A | 340-100/210 1 1/2 | 4426000 btu | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 100 Psi | 3" | €3,077.63 | |
A | 340-125/210 1 1/2 | 5403000 btu | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 125 psi | 3" | €2,875.05 | |
A | 340X-8-125210 1 1/2 | 5403000 btu | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 125 psi | 8" | €3,054.93 | |
D | 342-125210 2 | 5403000 btu | 2" | 342 | 2" | 125 psi | - | €2,878.28 | |
D | 342X-8-125210 2 | 5403000 btu | 2" | 342 | 2" | 125 psi | 8" | €3,413.11 | |
A | 340-150210 1 1/2 | 6379000 btu | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 150 Psi | 3" | €2,875.05 | |
D | 342X-8-150210 2 | 6379000 btu | 2" | 342 | 2" | 150 Psi | 8" | €3,328.86 | |
A | 340X-8-150210 1 1/2 | 6379000 btu | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 150 Psi | 8" | €3,054.93 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Yuvaları
- Kama Broş Burçları
- Depo Binası Aksesuarları
- Özel Aletler
- Plastik Zincir Bariyer Aksesuarları
- Polisaj
- Havalandırma
- Halı Alet Setleri
- Hız Redüktörleri
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- LEGRIS Erkek Dirsek, 90 Derece, Nikel Kaplamalı Pirinç, Tüp x BSPP
- CADDY INDUSTRIAL SALES Çubuk Kaplin
- APPROVED VENDOR 316 Paslanmaz Çelik Sıralı Küresel Vana, FNPT x MNPT
- BRADY Link Uyarı Zinciri
- TURNSTILE Mekanik Kapak, Kilitlenebilir, Krom
- ACROVYN Köşe Koruma Görevi Beyaz
- ELMO RIETSCHLE Egzoz Filtre Kitleri
- ERICO Zemin Kelepçeleri
- LIFTOMATIC Forklifte Monte Edilen Varil Damperler