Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 342X-8-100210 2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı | BQ3UTP 0352560

WATTS 342X-8-100210 2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfi, 2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: BQ3UTP Modeli: 342X-8-100210 2Çapraz Referans: 0352560
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
€3,842.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiBronz
Giriş Boyutu2"
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Mfr. Dizi342
Çıkış Boyutu2"
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı100 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7

Ürün Detayı:

Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoşaltma KapasitesiGiriş BoyutuMfr. DiziÇıkış BoyutuTahliye BasıncıTermostat Probu UzunluğuÜcret
WATTS 342-125210 2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 2 İnç Boyutu, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP2MQE 0352378 342-125210 25403000 btu2"3422"125 psi-€2,878.28
WATTS 340-125/210 1 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Boyut, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP2MQH 0344116 340-125/210 1 1/25403000 btu1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"€2,875.05
WATTS 340X-8-100210 1 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP2MQQ 0348448 340X-8-100210 1 1/24426000 btu1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi8"€3,270.48
WATTS 342X-8-150210 2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 2 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP2MQU 0352620 342X-8-150210 26379000 btu2"3422"150 Psi8"€3,328.86
WATTS 340X-8-125210 1 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Boyut, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP2MQV 0348450 340X-8-125210 1 1/25403000 btu1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"€3,054.93
WATTS 340X-8-150210 1 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP2MRA 0348470 340X-8-150210 1 1/26379000 btu1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi8"€3,054.93
WATTS 340-100/210 1 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 btu1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi3"€3,077.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 342X-8-100210 2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfi, 2 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı
€3,842.33 / Adet